Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 3/V200H 3,6 Volt 200mAh 3HB320-F, V200H-3ME, 3HB320-FB2 liegende Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 3/V200H 3,6 Volt 200mAh 3HB320-F, V200H-3ME, 3HB320-FB2 liegende Ausführung
Varta 3/V200H 3,6 Volt 200mAh 3HB320-F, V200H-3ME, 3HB320-FB2 liegende Ausführung
Varta 3/V200H 3,6 Volt 200mAh 3HB320-F, V200H-3ME, 3HB320-FB2 liegende Ausführung
Varta 3/V200H 3,6 Volt 200mAh 3HB320-F, V200H-3ME, 3HB320-FB2 liegende Ausführung
Varta 3/V200H 3,6 Volt 200mAh 3HB320-F, V200H-3ME, 3HB320-FB2 liegende Ausführung
Varta 3/V200H 3,6 Volt 200mAh 3HB320-F, V200H-3ME, 3HB320-FB2 liegende Ausführung
Artikel-Nr.:
     8005-2502129000001
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     3/V200H
EAN/GTIN:
     4055909124544
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • V200H-3ME V200H-3ME, 3/V200H, 3GB170-F, 3GB280-F, 3HB320-F
  • C0307, C0307-1, C0308, GB150H-3F, GB250-3FB2, GB250H-3F
Varta 3/V200H 3,6 Volt 200mAh liegende Ausführung
  • bauhnlich zu Mitsubishi 3HB320-F, V200H-3ME, 3HB320-FB2
  • baugleich zum Akku MR-S10, MR-S11 Akku
  • Ersatz für Varta 3.6V 200 3/V200H Made in Germany
  • AkkuPack 3,6 Volt mit 200mAh
  • mit Lötfahnen zum Selbsteinbau
  • Varta Akkupack 3/V200H 3,6V 200mAh
  • Flat, liegend + Lötfahnen Z Form
  • kurze Bauform, Konfiguration: F1x3 3er Reihe

Ersatzakku passend für den Mitsubishi 3HB320-F Akku bzw. Mitsubishi 3HB320-F Replacement Battery (Rechargeable). Auch passend als Ersatzakku für 3/V200H, 3GB170-F, 3GB280-F, 3HB320-F, C0307, C0307-1, C0308, GB150H-3F, GB250-3FB2, GB250H-3F sowie alle baugleichen Akkutypen.

Technische Daten:

Zellengröße: Flachbatterie, System: NiMH Akku
Spannung: 3,6 Volt, Kapazität 200mAh, Länge: 43mm, Breite: 25mm, Höhe: 7,3mm
Gewicht: 28 Gramm, Konfiguration: F1x3 3er Reihe

V200H-3ME V200H-3ME, 3/V200H, 3GB170-F, 3GB280-F, 3HB320-F, C0307, C0307-1, C0308, GB150H-3F, GB250-3FB2, GB250H-3F Batterie, SAFT V200H-3ME 3.6 Volt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.