| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502131600008 Herst.-Nr.: BP176A EAN/GTIN: 4055909124803 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Akku passend für Fujitsu-Siemens FPCBP176 Akku Lithium Ionen Ersatz-Akku FPCBP176 baugleich zum originalen FPCBP176 Akku. Dieser Hochleistungs-Akku hat eine Spannung von 14,4 Volt und eine Kapazität von 4400mAh. Der Energiegehalt liegt bei 63,4 Wh. Dieser FPCBP176 kompatible Ersatz-Akku ist absolut baugleich zum originalen FPCBP176 Akku und ersetzt diesen vollwertig. Dank Li-Ion Technologie kennt dieser Akku keinen Memory Effekt oder ähnliches. Powerakku Li-Ion mit hoher Leistung Dieser Ersatz-Akku erfüllt selbstverständlich alle erforderlichen Kriterien für eine sichere Handhabung und einen gefahrlosen Gebrauch. Wir unterziehen auch diesem Akku stichprobenartige Tests um die stetig hohe Qualität unserer Produkte gewährleisten zu können. Unser Akku ist passend für - Fujitsu-Siemens FUJITSU LifeBook A1220, LifeBook A6210, LifeBook A6220, LifeBook A6230, LifeBook AH550, LifeBook E780, LifeBook E8410, Lifebook E8420, LifeBook E8420E, LifeBook E8420LA, LifeBook N7010, LifeBook NH570, FUJITSU SIEMENS CELSIUS H250, LifeBook E8410, Lifebook E8420
und ersetzt die Fujitsu-Siemens Akku CP335319-01, FPCBP176, FPCBP176AP, FPCBP199AP, FPCBP233, FPCBP233AP, FPCBP251, S26391-F518-L200, S26391-F405-L810 und baugleiche Modelle Bitte vergleichen Sie die Bilder und Abmessungen genau mit Ihrem Akku, ob passend oder nicht (es gab früher zwei FPCBP176 Versionen, eine längere und eine rechteckigere Ausführung) Technische Daten (kein Original Fujitsu-Siemens Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 14,4 Volt, Kapazität: 4400,mAh max. 75Wh Maße (LxBxH): ca. 138,9 x 93,3 x 20,7mm, Gewicht: 397Gramm, Farbe schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Fujitsu, lion notebookakku 14,4v 4400 mah, notebookakku für fujitsu, notebook akku 4400mah |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |