| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502135400000 Herst.-Nr.: 0850-0004 EAN/GTIN: 4055909125183 |
| |
|
| | |
| Hawker Cyclon Enersys Cyclon 0850-0004 Akku 8000mAh 2 Volt - große aktive Oberfläche und somit geringer Innenwiderstand
- hohe Energieentnahme, gute Zyklenfestigkeit
- Lange Gebrauchsdauer, Lange Lagerfähigkeit
- Großer Arbeitstemperaturbereich
- Sehr gute Ladeakzeptanz nach Tiefentladung oder Lagerung
Während viele moderne Bleibatteriesysteme die Standardplattenkonstruktion besitzen, d.h. negative Elektroden Gitterplatten und positive Elektrode Gitterplatten oder als Panzerplatte werden bei den Enersys Cyclon Zellen gewickelte Gitter als Elektrodenträger gebraucht. Durch die gewickelte Bauform wird eine ernorme Stabilität erreicht, was den Einsatz von Reinblei als Gittermaterial zulässt. Diese Tatsache sowie die dünnen Gitter zeichnen die Enersys Reinbleibatterien aus Technische Daten 635241138306, 63524113830: Spannung: 2 Volt, Kapazität 8000mAh, Abmessungen Höhe/ Ø: 100 x 45 mm Zellengröße: E, System: Pb Blei Akku, Gewicht: 490 Gramm, Stecksystem: Faston 6,3 mm Kapazität/h: 10-stündig (C10), Höhe über Kontakt: 109 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |