| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502137300001 Herst.-Nr.: ACN-RU1 EAN/GTIN: 4055909125374 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Nachbau Akku passed für den Tablet BLACKBERRY Playbook Akku - BLACKBERRY Tablet Playbook Akku
- Playbook 16GB, Playbook 32GB, Playbook 64GB
- BLACKBERRY Playbook Akku 1ICP4/58/116-2, 916TA029H, 921600001, RU1, SQU-1001
Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein original Blackberry Tablet Akku): Battery Pack, Li-Polymer Akku, 3,7 Volt, 5400mAh, 20Wh Maße (LxBxH): 126,6 x 187,0 x 5,3mm, Gewicht 137Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |