| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502138500004 Herst.-Nr.: ACN-1436 EAN/GTIN: 4055909125497 |
| |
|
| | |
| AccuCell Nachbau Akku mit 4400mAh passend für Dell Studio - Dell Studio 1435 Serie Akku
- Dell Studio 1436 series Akku
Der Akku ist auch passend als Ersatz- oder Zweitakku für den DELL Akku Studio 1435 Series, Studio 1436 series Akku. Der Ersatz-Akku ist mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überladung sowie Überhitzung ausgestattet und bietet Ihnen mit bis zu 4400mAh die nötige Kapazität für Ihre Arbeiten am Notebook. Geladen wir der Akku natürlich auch im Laptop. Technische Daten (kein original Dell Akku) System: Li-Ion Akku, Kapazität / Capacity: 4400mAh, 48,8Wh, Gewicht 316Gramm Spannung / Voltage: 11,1 Volt, (LxBxH): ca. 205,4 x 52,3 x 20,8mm, Farbausführung schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| |