| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502138600001 Herst.-Nr.: ACN-T430 EAN/GTIN: 4055909125503 |
| |
|
| | |
| - 42T4235, 42T4731 42T4733 42T4737, 42T4753 42T4757 45N1001 70
- SM 42T4703, ASM 42T4752, ASM 42T4756 ASM 42T4796 ASM 45N1000
Lithium Ionen Hochleistungs-Akku in bewährter Qualität zum Spitzenpreis jetzt bei AkkuShop kaufen. Unser Nachbau Akku für Lenovo ist ca. 206 x 55.20 x 19.80mm groß und daher fast genau baugleich mit dem originalen Akku. Sicherheit und Qualität steht bei allen unseren Artikeln an erster Stelle, daher ist auch dieser Akku für Lenovo T430 (eine ausführliche Liste aller passenden Gerät folgt weiter unten) mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überhitzung gesichert. Der Lenovo Nachbau Akku wurde mit hochwertigen Markenzellen bestückt, somit möchten wir eine möglichst lange Lebensdauer bei konstant hoher Leistungsabgabe ermöglichen. Der Nachbau Akku hat eine Spannung von 10,8 Volt und eine Kapazität von 4400mAh, Ihr Notebook wird nach dem Akkuwechsel wieder mit ausreichend Power für alle Anwendungen versorgt. Der Akku ist passend für folgende Modelle (unser Tipp: Mit STRG+F öffnet sich ein Suchfeld, geben Sie hier Ihre Bezeichnung ein) - LENOVO L410, L412, L420, L421, L430, L510, L512, L520, L530, SL530, T410, T410i, T420, T420i, T430, T430i, T510, T510i, T520, T520i, T530, T530i, ThinkPad E40, ThinkPad E50, ThinkPad Edge 0578-47B, ThinkPad Edge 14, ThinkPad Edge 14" 05787UJ, ThinkPad Edge 14" 05787VJ, ThinkPad Edge 14" 05787WJ, ThinkPad Edge 14" 05787XJ, ThinkPad Edge 14" 05787YJ, ThinkPad Edge 14" 0578F7U, ThinkPad Edge 15", ThinkPad Edge E420, ThinkPad Edge E425, ThinkPad Edge E520, ThinkPad Edge E525, ThinkPad L410, ThinkPad L412, ThinkPad L420, ThinkPad L421, ThinkPad L510, ThinkPad L512, ThinkPad L520, ThinkPad SL410 2842, ThinkPad SL410 2874, ThinkPad SL410 series, ThinkPad SL410k 2842, ThinkPad SL510 2847, ThinkPad SL510 2875, ThinkPad SL510 series, ThinkPad T410, ThinkPad T410i, ThinkPad T420, ThinkPad T510, ThinkPad T510i, ThinkPad T520, ThinkPad T520i, ThinkPad W510, ThinkPad W520, W510, W520, W530, W530I
und ersetzt die folgenden originalen Akkutypen - 42T4235, 42T4731, 42T4733, 42T4737, 42T4753, 42T4757, 45N1001 70++, 51J0499, 57Y4185, 57Y4186, ASM 42T4703, ASM 42T4752, ASM 42T4756, ASM 42T4796, ASM 45N1000, FRU 42T4702, FRU 42T4751, FRU 42T4755, FRU 42T4791, FRU 42T4793, FRU 42T4795, FRU 42T4797, FRU 42T4817, FRU 42T4819, FRU 45N1001
Gerne steht Ihnen unser Kundenservice für Anfragen zur Verfügung, Sie erreichen uns per E-Mail, Fax und per Telefon zu unseren Geschäftszeiten. " |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku 4400mah, akku für laptop |
| | |
| |