| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502141400001 Herst.-Nr.: DWOFFICE EAN/GTIN: 4055909125787 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Neuer Akku für den Sennheiser DW Office 504374, BATT-03
- Akku für Sennheiser D10, DW Office, DW Office ML, DW Pro 1
AccuCell Li-Polymer Akku passend für den Sennheiser DECT Headset (kein Original Akku), frische Fertigung - Akku passend für den Sennheiser DW Office
- Sennheiser D10, DW Office, DW Office ML, DW Pro 1
- DW Pro 2, DW Pro 30, DW Pro1, DW Pro2, DW Pro2 ML
- DW SD Pro1, DW-Reihe, MB Pro 1, MB Pro 2, OfficeRunner, Pro 1, Pro 2, SD Office, SD Office ML, SD Pro1, SD Pro1 ML, SD Pro2, SD Pro2 ML
passend für Original Akku Bezeichnung: Sennheiser 504374, BATT-03, DW BATT 03Der frische Nachbau Akku auch passend als Ersatz- oder Zweitakku für EPOS I SENNHEISER Batterie 2,1 Wh für IMPACT SDW 30 HS, 5033, 5034, 5035, 5036, 5063, 5064, 5065, 5066, 60 HS 1000807, AHB401835T, 9B1 0005-02S1, EPOS I SENNHEISER IMPACT D 10 Phone, D 10 USB, D 10 USB ML, EPOS I SENNHEISER IMPACT DW Office, Office ML, Pro1, Pro1 ML, Akku für EPOS | Sennheiser DW Office, DW Office ML, DW Pro1, DW Pro1 ML, DW Pro2, DW Pro2 ML und MB Pro-Serie Original TENOCELL 1000726 Akkus Technische Daten (kein Original Sennheiser Akku): System: Li-Polymer Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 180mAh, 0,67Wh Maße (LxBxH): 37 x 17.7 x 4.77 mm, Gewicht: 15 Gramm, Ladeschlussspannung max. 4,2V |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |