| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502150100008 Herst.-Nr.: 383CW EAN/GTIN: 4055909126654 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dell Inspiron Ersatz-Akku (kein original Produkt) mit einer Kapazität von 6600mAh und 11,1 Volt, der Energiegehalt beträgt max. 73,26Wh. Unser Nachbau Akku hat die Abmessungen von ca. 274.50 x 53.00 x 41.98mm und ein Gewicht von 376 Gramm. Danke der Li-Ion Technologie kennt dieser Akku keinen Memory - Effekt, natürlich verfügt unser Dell Ersatz-Akku über einen Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss ausgestattet. Der Akku ist passend für folgende Notebooks und Laptops (Mit STRG + F öffnet sich ein Suchfeld) - Dell Inspiron 13R 13R, 13R (3010-D330), 13R (3010-D370HK), 13R (3010-D370TW), 13R (3010-D381), 13R (3010-D430), 13R (3010-D460HK), 13R (3010-D460TW), 13R (3010-D480), 13R (3010-D520), 13R (3010-D621), 13R (Ins13RD-348), 13R (Ins13RD-448), 13R (Ins13RD-448LR), 13R (N3010), 13R (T510431TW), 13R (T510432TW), Dell Inspiron 14R 14R, 14R (4010-D330), 14R (4010-D370HK), 14R (4010-D370TW), 14R (4010-D381), 14R (4010-D382), 14R (4010-D430), 14R (4010-D460HK), 14R (4010-D460TW), 14R (4010-D480), 14R (4010-D520), 14R (Ins14RD-438), 14R (Ins14RD-448B), 14R (Ins14RD-458), 14R (N4010), 14R (N4110), 14R (T510401TW), 14R (T510402TW), 14R (T510403TW), Inspiron 15 15 (M5020), 15 (M5030), 15 (N5020), 15 (N5030), Inspiron 15R 15R, 15R (5010-D330), 15R (5010-D370HK), 15R (5010-D382), 15R (5010-D430), 15R (5010-D460HK), 15R (5010-D480), 15R (5010-D481), 15R (5010-D520), 15R (Ins15RD-458B), 15R (Ins15RD-488), 15R (N5010), 15R (N5110), Inspiron 17R 17R, 17R (N7010), 17R (N7110), Dell Inspiron 3450n, 3550, 3550n, 3750, 3750n, Inspiron M411R, M501, M5010, M5010D, M5010R, M501D, M501R, M5020, M5030, M5030D, M5030R, M511R, Inspiron N3010, N3010D, N3010D-148, N3010D-168, N3010D-178, N3010D-248, N3010D-268, N3010R, N3110, N4010, N4010-148, N4010D, N4010D-158, N4010D-248, N4010D-258, N4010R, N4050, N4110, N5010, N5010D-148, N5010D-168, N5010D-258, N5010D-278, N5010R, N5020, N5030, N5030D, N5030R, N5110, N7010, N7010D, N7010R, N7110
Vostro 1450, 3450, 3550, 3750 und ersetzt die folgenden Akkutypen - DELL 312-0233, 383CW, 383CW, 3UR18650A-2-DLL-39, 451-11510, 4YRJH, 4YRJH, 6P6PN, 7XFJJ, 7XFJJ, J1KND, J1KND, J4XDH, J4XDH, P07F, P07F001, P07F002, P07F003, P08E, P08E001, P10S, P10S001, P11G, P11G001, P13E, P13E001, P14E, P14E001, P16F, P16F001, P17F, P17F001, P19G, P19G001, P20G, P20G001, UM7, UM8, UM9, W7H3N, W7H3N
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |