Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Notstrombeleuchtung, 3,6 Volt 4000mAh, Abmessungen ca. 96,9mm x 32,3mm x 60,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Notstrombeleuchtung, 3,6 Volt 4000mAh, Abmessungen ca. 96,9mm x 32,3mm x 60,3mm
Akku für Notstrombeleuchtung, 3,6 Volt 4000mAh, Abmessungen ca. 96,9mm x 32,3mm x 60,3mm
Akku für Notstrombeleuchtung, 3,6 Volt 4000mAh, Abmessungen ca. 96,9mm x 32,3mm x 60,3mm
Artikel-Nr.:
     8005-2502159200006
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     304694F1X3
EAN/GTIN:
     4055909127569
  • Akku für Notstrombeleuchtung
  • 3,6 Volt 4000mAh
  • Abmessungen ca. 96,9mm x 32,3mm x 60,3mm
  • Kabel cirka 10cm mit offener Litze
Akku für Notstrombeleuchtung
  • 3,6 Volt 4000mAh
  • Kabel ca. 10cm mit offener Litze

Hochleistungs-Akku passend für Notstrombeleuchtung mit 3,6 Volt Spannung und 4000mAh. Der Akkupack wird geliefert mit 10cm langen Kabeln und offener Litze bzw. einem schwarzen Kabel für den Minusanschluss und einem roten Kabel für den Plusanschluss zum Selbsteinbau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.