| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502159800008 Herst.-Nr.: ACN-L55 EAN/GTIN: 4055909127620 |
| |
|
| | |
| AccuCell Nachbau Akku (kein original Toshiba Akku) passend für folgende Toshiba Notebook Akkus - PA5107U-1BRS Akku P000573230
- Toshiba Satellite L55t, Satellite P55, Satellite S55t
Hochwertiger Nachbau Akku Li-Ion mit Kabel und Stecker inklusive Schutzelektronik die eine Überladung und einen eventuellen Kurzschluss sichert. Geladen wird dieser Akku natürlich auch mit dem original Netzteil und im Laptop. Technische Daten (kein original Toshiba Akku): System Li-Ion Akku, Spannung 14,4 Volt, Kapazität 2600mAh, 37Wh Abmessungen ca. 165.20 x 86.50 x 10.05 mm, Gewicht ca. 282Gramm, Farbe schwarz Nachbau Akku ideal als Ersatz- oder Zweitakku passend für den TOSHIBA Satellite L55 Akku, Satellite L55 t, Satellite P 55, Satellite P55-A53, Satellite P55-A5312, Satellite S55, Satellite S55-A5294, Satellite S55t, Satellite S55t-A, Satellite S55t-A5379 |
| | |
| | | |
| | | |
| |