| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502163100002 Herst.-Nr.: GP23A EAN/GTIN: 4055909127958 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - GP 23 A Alkaline Batterie 12 Volt MN21, V23GA, LRV08
- GP23 A, 23AE, Duracell MN21, GP GP23A, Panasonic LRV08, Energizer E23A
- Varta V23GA, 8LR932, K23A, RPX625A, L1028, LR9
- Alkaline Batterie z.B. für Garagentor Öffner, Garagentor Fernbendienung, Garagentor Funkfernbedienung, Messgeräte
- System: Alkaline Batterie, Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: typ. 38mAh Maße (HxD): ca. 28x10mm, Gewicht: ca. 8,2Gramm
GP 23 A Alkaline Batterie 12 Volt MN21, V23GA, LRV08 Ein richtiges Powerpaket mit 12 Volt Spannung liefert diese Batterie genügend Energie für elektronische Geräte mit mittlerem Stromverbrauch wie beispielsweise Fernbedienungen, Garagentorsteuerungen, Messgeräte, Türklingel und mehr. Die Alkaline Batterie begeistert mit ihrer langen Lebensdauer und ihrer guten Umweltverträglichkeit (frei von Quecksilber). Diese preiswerte Batterie, baugleich mit bzw. ersetzt folgende Batterie-Typen: - GP23 A, 23AE, Duracell MN21, GP GP23A, Panasonic LRV08, Energizer E23A
- Varta V23GA, 8LR932, K23A, RPX625A, L1028, LR9
Alkaline Batterie z.B. für Garagentor Öffner, Garagentor Fernbendienung, Garagentor Funkfernbedienung, Messgeräte und viele andere elektrische Geräte. Technische Daten: System: Alkaline Batterie, Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: typ. 38mAh Maße (HxD): ca. 28x10mm, Gewicht: ca. 8,2Gramm Batterie LR23A, 8LR932, LR23A, VR22, GP23A, V23GA, MS21, E23A, RVO8, P23GA, R23A, CA20, KX23, GP Batteries, 4NR23, Spezialbatterien, A23, RPX23, G23A, 23AE, L1028, LRV08, GP23A, Spezial-Batterien, EPX23, UM23A, 12 V Batterie, 10023AC1, PX23, 8F10R, 8LR23, 3LR50, WE23A, V23PX, V23A, K23A, A23S, MN23, 4891199042119, MN21 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |