| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502163200009 Herst.-Nr.: LRV08 EAN/GTIN: 4055909127965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Panasonic Alkaline LRV08 Herst.Nr: LRV08L/1BP - bietet Ihnen ein zuverlässige und langlebige Energie
- verfügt über ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- 12V Batterie passend für A23, E23A, V23A, V23PX, V23GA, L1028, MN21, G23A, GP23A, WE23A, CA20, UM23A, LR23A, LRV08, RVO8, MS21, K23A, 8LR932, 8LR23, 3LR50, 23AE, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, MN23, PX23, EPX23, KX23, RPX23, 4NR23, R23A
- die ideale Ersatzbatterie passend für den Garagentor Öffner Steinau HSM4-868, HSM4- Serie Toröffner, Handsender, Garagentöröffner
- 12V Batterie für Handsender Hormann hsm4 868 mhz, TUBAUTO HSM4 868 MHZ, Hörmann Handsender HSM4 40,685 MHz
Die Alkaline Cell Power von Panasonic Batterie zeichnet sich aus durch eine lange Nutzungsdauer, zuverlässige Energie und eine sehr lange Lagerfähigkeit. Bekannteste Anwendungsgebiete: Garagenöffner, Garagentoröffner, Torsender, Toröffner, Taschenrechner, Kameras, Back-Up-Stromversorgung, z.B. in Computern, Uhren u.v.m. Technische Daten LRV08L/1BP: System: AlMn Alkaline Mangan Einweg-Batterie, Spannung: 12,0 Volt, Kapazität 38mAh, Abmessungen Höhe/ Ø: ca. 28x10mm, Gewicht: 7,5Gramm, VPE: Blister (1), Zellentyp: Konsumer, Bruttogewicht: 10Gramm, Hersteller: Panasonic, Hersteller- Art. Nr.: 00270096, EAN-Nr.: 5410853057345 auch kompatibel bzw. passend als Ersatz- oder Zweitbatterie für Ihr Handsender HÖRMANN HSM4 868 MHZ, 1811A, 23 A, 23A, 23AE, 23GA, 3LR50, 8F10R, 8LR32, 8LR932, A 23, A21, A23, a23s, BAT 012, BAT-012, BAT012, CN23A, E23A, EL12, E23, GES-AC23, GP12A, GP23, GP23A, GP23AE, K23A, L-1028, L1028, LN23A, LR-23, LR23, LR23A, LRV08, MN 21, MN21, MN23, MN21-23, MN2123, MS21, N21, P23, P23GA, PX32A, PX32AB, PX32B, RV08, RVO8, S21, V23, V23GA, VA23A, VR22, 2013 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Batterie MN21, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, panasonic aaa batterie alkaline, aaa batterie, aaa batterie alkali |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |