Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Vostro 3400 Dell Typ 7FJ92 Nachbau Akku 4400mAh (nicht original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Vostro 3400 Dell Typ 7FJ92 Nachbau Akku 4400mAh (nicht original)
Akku passend für Dell Vostro 3400 Dell Typ 7FJ92 Nachbau Akku 4400mAh (nicht original)
Akku passend für Dell Vostro 3400 Dell Typ 7FJ92 Nachbau Akku 4400mAh (nicht original)
Akku passend für Dell Vostro 3400 Dell Typ 7FJ92 Nachbau Akku 4400mAh (nicht original)
Akku passend für Dell Vostro 3400 Dell Typ 7FJ92 Nachbau Akku 4400mAh (nicht original)
Akku passend für Dell Vostro 3400 Dell Typ 7FJ92 Nachbau Akku 4400mAh (nicht original)
Akku passend für Dell Vostro 3400 Dell Typ 7FJ92 Nachbau Akku 4400mAh (nicht original)
Artikel-Nr.:
     8005-2502164200008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     7FJ92-1
EAN/GTIN:
     4055909128061
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Akku passend für Dell Vostro 3400, Dell Vostro 3500 und Dell Vostro 3700 ersetzt 312-0997 (kein original)

Unser Nachbau Akku ist ein Leistungsfähiger und robuster Akku passend für Dell Vostro Modelle. Der Dell Vostro 3500 Ersatz-Akku hat eine Spannung von 11,1 Volt und eine Kapazität von 4400mAh, der Energiegehalt beträgt bei unserem Akku 48,8Wh. Dank der hochwertigen Zellen ist der Akku für eine lange Lebensdauer absolut geeignet. Natürlich ist der Akku mit dem vorhandenden Netzteil problemlos ladbar, die Abmessungen des Akkus betragen ca. 256,0 x 57,1x 20,5mm, somit erhalten Sie nicht nur einen Hochleistungs-Akku sondern auch einen absolut passgenauen Akku der Ihrem Notebook für alle Anwendungen wieder mit Power versorgt, egal ob Office, Spiele oder Videos - unser Akku macht alles mit. Unser Akku ersetzt die originalen Akkutypen

04D3C, 04GN0G, 0TXWRR, 0TY3P4, 312-0997, 312-0998, 4JK6R, 7FJ92, CYDWV, Y5XF9

Technische Daten (kein original Dell Akku)

Chemie Li-Ion Akku, Spannung 11,1 Volt, Kapazität 4400mAh, max. 48,8Wh,
Abmessungen ca. 256,0 x 57,1x 20,5mm, Gewicht 310Gramm, Farbe schwarz

Nachbau Akku passend für den Dell Akku Vostro 3400 series, Vostro 3500 series, Vostro 3700 series

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.