Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Photobatterie PX28L Lithium 6V 150mAh, 2CR11108, 2CR13252, L544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Photobatterie PX28L Lithium 6V 150mAh, 2CR11108, 2CR13252, L544
Duracell Photobatterie PX28L Lithium 6V 150mAh, 2CR11108, 2CR13252, L544
Duracell Photobatterie PX28L Lithium 6V 150mAh, 2CR11108, 2CR13252, L544
Duracell Photobatterie PX28L Lithium 6V 150mAh, 2CR11108, 2CR13252, L544
Duracell Photobatterie PX28L Lithium 6V 150mAh, 2CR11108, 2CR13252, L544
Duracell Photobatterie PX28L Lithium 6V 150mAh, 2CR11108, 2CR13252, L544
Duracell Photobatterie PX28L Lithium 6V 150mAh, 2CR11108, 2CR13252, L544
Artikel-Nr.:
     8005-2502174300002
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUPX28L
EAN/GTIN:
     4055909129075
Suchbegriffe:
2CR1/3N
2CR11108
Fotobatterie
Fotobatterien
  • 6V DU HP Lithium 28L (2CR11108) B1
  • Duracell PX28L 2CR-1/3N, 2CR13252, L5442CR1/3N Lithium
Duracell PX28L 2CR-1/3N, 2CR13252, L5442CR1/3N Lithium-Batterie, 6,0 Volt

Eine hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Einweg-Batterien aus

  • für Digital-Kamera, für Spiegelreflex- und Kompaktkamera
  • Top Qualität, bis zu 10 Jahre Lagerfähig, auch passend für
  • GP2CR1/3N, 2CR1/3N, 2CR1/3N(6V), 2CR13252, 2CR11108, L544
  • 2CR11108, 28PXL, V28PXL, K28L, L544, PX28L, VPX28L

Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind. Die frische Ersatzbatterie passend für Sanyo 2CR1/3N.

Technische Daten PX28L, 2CR-1/3N-1BP, 2CR11108:

System: Primär Lithium Rundzelle, Spannung: 6,0 Volt
Kapazität: 150mAh, Höhe, Durchmesser: 25x13mm, Gewicht: 20Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.