Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840, 330067, 330068, 330139, 330557, 1,5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840, 330067, 330068, 330139, 330557, 1,5Ah
Akku passend für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840, 330067, 330068, 330139, 330557, 1,5Ah
Akku passend für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840, 330067, 330068, 330139, 330557, 1,5Ah
Akku passend für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840, 330067, 330068, 330139, 330557, 1,5Ah
Akku passend für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840, 330067, 330068, 330139, 330557, 1,5Ah
Akku passend für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840, 330067, 330068, 330139, 330557, 1,5Ah
Akku passend für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840, 330067, 330068, 330139, 330557, 1,5Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2502180700001
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BSL1815
EAN/GTIN:
     4055909129716
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
AccuCell Akku passend für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840 Li-Ion Akku mit 1500mAh

Lithium Ionen Nachbau Akku passend für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840 (und weitere) mit 18 Volt Spannung und 1500mAh Kapazität. Unser Lithium Ionen Ersatz-Akku für u.a. Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840 ist zu 100% kompatibel mit dem originalen Akku und kann daher auch ohne Probleme im originalen Ladegerät geladen werden. Statten Sie Ihre Maschine wieder mit neuer Power für Ihre nächsten Arbeiten aus und bestellen Sie unseren Akku mit 1500mAh Leistung. Die Abmessungen für diesen Akku betragen ca. 116,1 x 78,7 x 68mm.

passend für 330067, 330068, 330139, 330557, BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840, BSL 1850, BTL1840

Unser Ersatz-Akku ist passend für folgende Hitachi Geräte

  • HITACHI C 18DSL, C 18DSL2, C18DSLP4, CG 18DSDL, CJ 18DSL, CJ 18DSLP4, CR 18DSL, CR 18DSLP4, DH 18DSL, DH 18DSLP4, DS 18DBL, DS 18DSDL, DS 18DSL, DV 18DBL, DV 18DSDL, DV 18DSL, FCG 18DAL, FCG 18DL, G 18DSL, G 18DSLP4, R 18DSL , RB 18DSL, WH 18DBDL, WH 18DSAL, WH 18DSDL, WH 18DSL, WM 18DBL, WR 18DBDL, WR 18DSDL, WR 18DSHL

Der hochwertige Li-Ion Ersatz-Akku für Ihren 18 Volt Hitachi Akkuschrauber. Geladen wird der Akku natürlich auch ideal mit dem original Li-Ion Ladegerät.

Technische Daten (kein Original Hitachi Werkzeug Akku):

System Li-Ion Akku, Spannung 18 Volt, Kapazität 1500mAh, 1,5Ah, max. 27Wh
Maße (LxBxH): ca. 116,1 x 78,7 x 68,0mm , Gewicht ca. 532Gramm, Farbe schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.