| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502185800003 Herst.-Nr.: BM32 EAN/GTIN: 4055909130224 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku für Xiaomi 4, Leo, Mi4, Mi4 4G, Mi4W Akku BM32
- Xiaomi BM32 battery rechargeable
Akku für Xiaomi 4, Leo, Mi4, Mi4 4G, Mi4W Akku BM32 Hochwertiger Li-Polymer Nachbau Akku passend für Xiaomi 4, Leo, Mi4, Mi4 4G, Mi4W Akku BM32 und weitere kompatible Geräte. Eine genaue Auflistung der passenden Geräte- und Akkubezeichnungen finden Sie weiter unten in der Artikelbeschreibung. Unser Ersatz-Akku hat eine Spannung von 3,8 Volt und eine Kapazität von 3030mAh. Unser Ersatz-Akku für Xiaomi 4, Leo, Mi4, Mi4 4G, Mi4W Akku BM32 hat einen Energiegehalt von 11,5 Wh und damit ausreichend Power für eine zufriedenstellende Akkulaufzeit, vergleichbar mit dem originalen Akku. Unser Nachbau Akku ist passend für die originalen Akkutypen Xiaomi BM32. Dank des chemischen Systems hat der Li-Polymer Ersatz-Akku keinen Memory-Effekt und kann somit jeder Zeit nachgeladen werden ohne das Sie einen Kapazitätsverlust befürchten müssen. Die Abmessungen unseres Akkus betragen ca. 67,3 x 56,2 x 5,5mm, somit ersetzt unser Nachbau Akku den originalen Akku nahezu vollwertig. Akku passend für den Xiaomi 4, Leo, Mi4, Mi4 4G, Mi4W Akku BM32 Unser Nachbau Akku passend für Xiaomi BM32 kann ohne Probleme mit dem vorhandenen Ladegerät bzw. mit der vorhandenen Ladestation aufgeladen werden. Um Ihnen neben der hohen Qualität auch ein großes Maß an Sicherheit bieten zu können ist unser Ersatz-Akku gegen Überladung und Überhitzung gesichert, somit Sie im Umgang mit dem Akku absolut sicher und es kann auch während des Ladevorgangs zu keinen Komplikationen kommen. Unser Nachbau Akku ist passend für - Xiaomi 4, Leo, Mi4, Mi4 4G, Mi4W Akku BM32
und ersetzt die originalen Akkutypen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Xiaomi, Akku für Xiaomi Handy, Xiaomi Akku, handy akku 3.8v, akku für xiaomi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |