| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502186100003 Herst.-Nr.: BM31 EAN/GTIN: 4055909130255 |
| |
|
| | |
| Akku für Xiaomi 3, M3, Mi3 Akku BM31 Hochwertiger Li-Polymer Nachbau Akku passend für Xiaomi 3, M3, Mi3 Akku BM31 und weitere kompatible Geräte. Eine genaue Auflistung der passenden Geräte- und Akkubezeichnungen finden Sie weiter unten in der Artikelbeschreibung. Unser Ersatz-Akku hat eine Spannung von 3,8 Volt und eine Kapazität von 3000mAh. Unser Ersatz-Akku für Xiaomi 3, M3, Mi3 Akku BM31 hat einen Energiegehalt von 11,4 Wh und damit ausreichend Power für eine zufriedenstellende Akkulaufzeit, vergleichbar mit dem originalen Akku. Unser Nachbau Akku ist passend für die originalen Akkutypen Xiaomi BM31. Dank des chemischen Systems hat der Li-Polymer Ersatz-Akku keinen Memory-Effekt und kann somit jeder Zeit nachgeladen werden ohne das Sie einen Kapazitätsverlust befürchten müssen. Die Abmessungen unseres Akkus betragen ca. 71,8 x 65,0 x 4,5mm, somit ersetzt unser Nachbau Akku den originalen Akku nahezu vollwertig. Akku passend für den Xiaomi 3, M3, Mi3 Akku BM31 Unser Nachbau Akku passend für Xiaomi BM31 kann ohne Probleme mit dem vorhandenen Ladegerät bzw. mit der vorhandenen Ladestation aufgeladen werden. Um Ihnen neben der hohen Qualität auch ein großes Maß an Sicherheit bieten zu können ist unser Ersatz-Akku gegen Überladung und Überhitzung gesichert, somit Sie im Umgang mit dem Akku absolut sicher und es kann auch während des Ladevorgangs zu keinen Komplikationen kommen. Unser Nachbau Akku ist passend für - Xiaomi 3, M3, Mi3 Akku BM31
und ersetzt die originalen Akkutypen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Xiaomi, Akku für Xiaomi Handy, Xiaomi Akku, akku mobiltelefon |
| | |
| |