Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kung Long Akku WP18-12I 12 Volt 18 Ah 181x76x167mm M5 Flachpol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kung Long Akku WP18-12I 12 Volt 18 Ah 181x76x167mm M5 Flachpol
Kung Long Akku WP18-12I 12 Volt 18 Ah 181x76x167mm M5 Flachpol
Kung Long Akku WP18-12I 12 Volt 18 Ah 181x76x167mm M5 Flachpol
Kung Long Akku WP18-12I 12 Volt 18 Ah 181x76x167mm M5 Flachpol
Artikel-Nr.:
     8005-2502198200005
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     WP18-12L
EAN/GTIN:
     4055909131467
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
  • Kung Long WP18-12I Blei Akku
  • Kung Long 12V 18Ah
Kung Long WP18-12I Blei Akku
  • Kung Long 12V 18Ah 
  • AGM Blei Akku wartungsfrei
  • Länge 181mm, Breite 76mm, Höhe 167mm

Anwendungsbereiche: für die Not- und Sicherheitsbeleuchtungen, Brandmeldetechnik, Alarmanlage, Alarmtechnik, Industrie USV-Anlagen, IT/ Telekommunikation und gewerbliche Einsatzgebiete.

Technische Daten :
Nennkapazität 18 Ah
Nennspannung 12 Volt
Anschluss: Schraubanschluss, M5 (5 mm)

12V Kung Long AGM WP Serie Standard
Artikelgewicht 5700 Gramm
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): 18,10 × 7,60 × 16,70 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.