| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502205400008 Herst.-Nr.: SLB-1137D EAN/GTIN: 4055909132181 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Li-ion Akku passend für Ihren Samsung DigiCam Akku die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung - Samsung SLB-1137D Akku
- SAMSUNG NV11, NV24HD, NV30, NV40, TL34HD, NV106 HD, NV103, NV100HD, L74 WIDE, I85, I80, I100
Nachbauakku ideal passend als Ersatz- oder Zweitakku für den original Samsung Akku SLB-1137D. Qualitäts Digicam Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlußschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten, technical specifications (no original Samsung SLB-1137D rechargeable battery): System: Li-ion Akku, Li-ion rechargeable battery Spannung, Voltage: 3,7 Volt, Kapazität, Capacity: 1100mAh, max. 4Wh Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 46,1 x 34,0 x 6,7mm, Gewicht, Weight: 18gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Samsung, Digitalkamera Akku Samsung, Samsung Digicam Akku, Samsung Digitalcamera Akku, Samsung Digitalcameraakku, Samsung Digitalkamera Akku, Samsung Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |