| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502209500001 Herst.-Nr.: 12FGHL48 EAN/GTIN: 4055909132594 |
| |
|
| | |
| - FIAMM 12FGHL48 12V 12AH BLEI-AKKU AGM HOCHSTROM LONGLIFE
- Fiamm 12FGHL48 PB Blei Akku 12V 12Ah
Fiamm 12FGHL48 PB Blei Akku 12V 12Ah - Blei PB Akku 12 Volt 12000mAh
- mit Faston 6,3mm Kontakten
- Wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung
- Niedrige Selbstentladung, hohe Gebrauchsdauer bis zu 10 Jahren
- Einfache Ladung, kein Gefahrgut
Fiamm Blei-Akku 12FGHL48 Pb 12V / 12Ah - FR-Gehäuse Hochstrom-Longlife Der hochstromfähige Blei Gel Akku auch passend als Ersatzakku für Panasonic LC-RN1212PG1 Akku 12 Volt 12Ah Steckkontakte 6,3mm VDS Zulassung G118040, ehemals Panasonic LC-RA1212PG1 Technische Daten Fiam 9900002775832 : System: Pb Blei Akku, Spannung: 12 Volt Kapazität 12000 mAh, Abmessungen L/B/H: 151 x 98 x 94 mm Gewicht: 4200 Gramm, Stecksystem: Faston 6,3 mm Kapazität/h: 20-stündig (C20), Höhe über Kontakt: 99 mm Der hoch saugfähige mikroporöse Separator der wartungsfreien FG-Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Dadurch kann die Batterie in jeder Lage, auch auf dem Kopf stehend, ohne Kapazitätsverlust betrieben werden. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat. Das robuste Gehäusematerial ist ein schlag- und bruchfester sowie korrosions- und alterungsbeständiger ABS-Kunststoff. FG-Bleiakkumulatoren sind tiefentladesicher, sie lassen sich nach einer Tiefentladung wieder aufladen. Grundsätzlich sollte jedoch sofort nach einer Entladung wieder aufgeladen werden. Akkumulatoren gleicher Kapazität können ohne Aufteilung der Ladung in Reihe und auch parallel geschaltet werden, diese müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. · wiederaufladbar, völlig wartungsfrei, · unabhängige Betriebslage, · Vlies-Technik (AGM-Technik), · geringe Selbstentladung < 0,1% / 24h bei 20°C, · hoher Temperaturbereich - 30°C bis + 50°C, vorzugsweise + 10°C bis + 30°C, · Hochstromtypen und zyklenfeste Ausführungen vorhanden, · hohe Leistungsdichte, hohe Gebrauchsdauer bei 20°C bis zu 5 Jahre und mehr |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku fiamm 12v 12 ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,74* | € 42,43* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,39* | € 43,58* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 43,32* | € 57,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|