| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502218600006 Herst.-Nr.: KWUPB-1 EAN/GTIN: 4055909133508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku passend für Kenwood Funkey BPB-1
- Akku passend für Kenwood Funkey UPB-1, Kenwood UBZLF68
Akku passend für Kenwood Funkey BPB-1 !Achtung! Nicht geeignet für den Einsatz im Funkgerät Kenwood UBZ LJB- PMR446 Hochwertiger NiMH Nachbau Akku passend für Kenwood Funkey UPB-1, Kenwood UBZLF68 und weitere kompatible Geräte. Eine genaue Auflistung der passenden Geräte- und Akkubezeichnungen finden Sie weiter unten in der Artikelbeschreibung. Unser Ersatz-Akku hat eine Spannung von 3,6 Volt und eine Kapazität von 1600mAh. Unser Ersatz-Akku für Kenwood Funkey UPB-1, Kenwood UBZLF68 hat einen Energiegehalt von und damit ausreichend Power für eine zufriedenstellende Akkulaufzeit, vergleichbar mit dem originalen Akku. Unser Nachbau Akku ist passend für die originalen Akkutypen Kenwood UPB-5, UPB-5N, UPB-1, UPB-1H. Dank des chemischen Systems hat der NiMH Ersatz-Akku keinen Memory-Effekt und kann somit jeder Zeit nachgeladen werden ohne das Sie einen Kapazitätsverlust befürchten müssen. Die Abmessungen unseres Akkus betragen 51,3 x 44,3 x 14,9mm, somit ersetzt unser Nachbau Akku den originalen Akku nahezu vollwertig. Akku passend für Kenwood Funkey BPB-1 Unser Nachbau Akku passend für Kenwood Funkey UPB-1, Kenwood UBZLF68 kann ohne Probleme mit dem vorhandenen Ladegerät bzw. mit der vorhandenen Ladestation aufgeladen werden. Um Ihnen neben der hohen Qualität auch ein großes Maß an Sicherheit bieten zu können ist unser Ersatz-Akku gegen Überladung und Überhitzung gesichert, somit Sie im Umgang mit dem Akku absolut sicher und es kann auch während des Ladevorgangs zu keinen Komplikationen kommen.
Unser Nachbau Akku ist passend für - Kenwood Funkey Serie UBZ-LF14, UBZ-LF68, UBZ-LH14, UBZ-LH68, UBZ-LJ8 BE (black), UBZ-LJ8 SLE (silver), UBZ-LJ8 YE (yellow)
und ersetzt die originalen Akkutypen - Kenwood UPB-5, UPB-5N, UPB-1, UPB-1H
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |