Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Ikusi BT06K Akku 2303692 mit 4,8 Volt 600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Ikusi BT06K Akku 2303692 mit 4,8 Volt 600mAh
Akku passend für Ikusi BT06K Akku 2303692 mit 4,8 Volt 600mAh
Akku passend für Ikusi BT06K Akku 2303692 mit 4,8 Volt 600mAh
Akku passend für Ikusi BT06K Akku 2303692 mit 4,8 Volt 600mAh
Akku passend für Ikusi BT06K Akku 2303692 mit 4,8 Volt 600mAh
Akku passend für Ikusi BT06K Akku 2303692 mit 4,8 Volt 600mAh
Akku passend für Ikusi BT06K Akku 2303692 mit 4,8 Volt 600mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2502224100002
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BT06K-1
EAN/GTIN:
     4055909134055
Suchbegriffe:
Akku für Ikusi
Ikusiakku
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
BT06K Ersatz-Akku 4,8 Volt

Nachbau Akku ersetzt bzw. passend für den Akku für Bau-Kran

  • Ikusi BT06K Akku FUA49
  • Ikusi T70/1 Akku T70/2, BT 06K
  • Ikusi 2303692, Ikusi RAD-TF transmitters, Ikusi RAD-TS

  • Ikusi T70-1, Ikusi T70-2, Ikusi T71, Ikusi T72 ATEX transmitters

  • Ikusi TM70, 2303692 Akku

Der hochwertige NiMH Nachbau AkkuPack ideal passend als Ersatz-Akku für Ihre Kransteuerung, Kran-Fernsteuerung, Kran-Fernbedienung für den Ikusi T70/1, T70/2 und BT06K Akku. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung ob Ihr Akku auch die Spannung 4,8 Volt und die Abmessungen von ca. 69x47x18mm (max. 70.92 x 53.73 x 18.86 mm) hat?

Technische Daten (kein original Ikusi Akku):

System: NiMH Akku, Spannung: 4,8 Volt
Kapazität 600mAh, Abmessungen LxBxH: 69 x 47 x 18 mm (max. 70.92 x 53.73 x 18.86 mm)
Gewicht: 68Gramm, Farbe schwarz

auch passend für den Akku Ikusi 2303692, ATEX transmitters, RAD-TF transmitters, RAD-TS, T70 1 ATEX, T70 2 ATEX handhelds, T70-1, T70-2, T71, T72 ATEX transmitters, TM70, TM70 range, TM70/1, TM70/2, TM70/iK2.13B JS, TM70/iK2.13B JS3, TM70/iK2.13B LV, TM70/iK2.21F JS5, TM70/iK2.21F LV5

Weitere Suchbegriffe: Kranakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.