| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502233000003 Herst.-Nr.: LADER-TK EAN/GTIN: 4055909134949 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schnell-Ladegerät für Kenwood Akku KNB-14, KNB-15A, KNB-16A
- TK-290, TK290, KNB-17A, KNB-20N, KNB-21N, KNB-22N, PB-43N
- TK-270, TK-278, TK-280, TK-290(FuG11b), TK-349, TK-360, TK-361, TK-370, TK-378, TK-380, TK-388, TK-2107, TK-3101, TK-3107
- Technische Daten (kein original Kenwood Ladegerät) Schnellladegerät passend für Kenwood, für Akkus und Funkgeräte der Kenwood TK-Serie Eingangsspannung 100-240V / AC inkl. EU 230V Netzteil Input: 15.0V / 0.8A - Output: 7.2V / 1A
- lädt NiMH oder den älteren Akku, Produktspezifikationen, Abmessungen Länge 135 mm, Breite 105 mm Höhe 53 mm, Gewicht, Weight 134 gramm, Farbe schwarz
Schnell-Ladegerät passend für den Kenwood Akku (kein original Kenwood Ladegerät) - lädt den Kenwood Akku TK290, TK-290, KNB-14, KNB-15A, KNB-16A
- KNB-17A, KNB-20N, KNB-21N, KNB-22N, PB-43N
- TH-K2E, TH-K2ET, TH-K4E, TH-K4ET, TK-260, TK-261
- TK-270, TK-278, TK-280, TK-290(FuG11b), TK290, TK-290, TK-349
- TK-360, TK-361, TK-370, TK-378, TK-380, TK-388, TK-2107, TK-3101, TK-3107
Technische Daten (kein original Kenwood Ladegerät) Schnellladegerät passend für Kenwood, für Akkus und Funkgeräte der Kenwood TK-Serie Eingangsspannung 100-240V / AC inkl. EU 230V Netzteil Input: 15.0V / 0.8A - Output: 7.2V / 1A lädt NiMH oder den älteren Akku, Produktspezifikationen, Abmessungen Länge 135 mm, Breite 105 mm Höhe 53 mm, Gewicht, Weight 134 gramm, Farbe schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |