Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Precision M2800, Precision M3800, XPS 15 9530 Akku 0H76MY, 245RR, 7D1WJ, H76MV, M2.5X5, T0TRM, Y758W, 8100mAh, 355.96 x 110.00 x 8.90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Precision M2800, Precision M3800, XPS 15 9530 Akku 0H76MY, 245RR, 7D1WJ, H76MV, M2.5X5, T0TRM, Y758W, 8100mAh, 355.96 x 110.00 x 8.90mm
Akku passend für Dell Precision M2800, Precision M3800, XPS 15 9530 Akku 0H76MY, 245RR, 7D1WJ, H76MV, M2.5X5, T0TRM, Y758W, 8100mAh, 355.96 x 110.00 x 8.90mm
Artikel-Nr.:
     8005-2502234000002
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     245RR
EAN/GTIN:
     4055909135045
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Dell Precision M2800, Precision M3800, 8100mAh, 355.96 x 110.00 x 8.90mm
  • Dell XPS 15 9530 Akku
  • Dell 0H76MY, 245RR, 7D1WJ, H76MV, M2.5X5, T0TRM, Y758W
  • Li-ion Akku, Kapazität / Capacity: 8100mAh, max. 89,91Wh Spannung / Voltage: 11,1 Volt, Abmessungen ca. 355.96 x 110.00 x 8.90 mm, Gewicht 569gramm, Farbe schwarz

AccuCell Nachbau Akku passend für den Dell Laptop, NoteBook

Dell XPS 15 9530 Dell Precision M2800, Precision M3800 Dell 0H76MY, 245RR, 7D1WJ, H76MV, M2.5X5, T0TRM, Y758W

Der Ersatzakku ist mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überladung sowie Überhitzung ausgestattet und bietet Ihnen mit bis zu 8100mAh die nötige Kapazität für Ihre Arbeiten am Notebook. Geladen wir der Akku natürlich auch im Laptop.

Technische Daten / Specifications (kein original Dell Akku)

System: Li-ion Akku, Kapazität / Capacity: 8100mAh, max. 89,91Wh
Spannung / Voltage: 11,1 Volt, Abmessungen ca. 355.96 x 110.00 x 8.90 mm, Gewicht 569gramm, Farbe schwarz



   
 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.