| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502239600009 Herst.-Nr.: P900 EAN/GTIN: 4055909135601 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Akku 12V passend für Gesipa Akku-Werkzeuge (kein Original Gesipa Akku) - Nachbau Akku passend für den Gesipa AccuBird Akku, FireBird, PowerBird
- passend für Würth ANG 12, 0702915, 0702915 10, 070291510061
- passend für Gesipa AccuBird, FireBird, PowerBird, passend für Würth G12, 070291510, Würth Master Akku G12 12 V
Der hochwertige NiMH Nachbau Akku mit 12 Volt und 1,5Ah Leistungskapazität, passgenau als Ersatz- oder auch starker Zweitakku für Ihre Gesipa Akku Werkzeuge. Technische Daten (kein Original Gesipa Werkzeug Akku, Abbildung ähnlich): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Abmessungen ca. 120 x 88 x 64mm Spannung: 12 Volt, Kapazität: 1,5Ah, Gewicht ca. 592Gramm, Farbe schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| |