| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502246400005 Herst.-Nr.: X220-7 EAN/GTIN: 4055909136288 |
| |
|
| | |
| Lithium Ionen Hochleistungs-Akku in bewährter Qualität zum Spitzenpreis jetzt bei AkkuShop kaufen. Unser Nachbau Akku für Lenovo ist ca. 238.00 x 79 x 21,1 groß und daher wesentlich größer als der original Akku. Sicherheit und Qualität steht bei allen unseren Artikeln an erster Stelle, daher ist auch dieser Akku für Lenovo X220 (eine ausführliche Liste aller passenden Gerät folgt weiter unten) mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überhitzung gesichert. Der Lenovo Nachbau Akku wurde mit hochwertigen Markenzellen bestückt, somit möchten wir eine möglichst lange Lebensdauer bei konstant hoher Leistungsabgabe ermöglichen. Der Nachbau Akku hat eine Spannung von 11,1 Volt und eine Kapazität von 7800mAh, 87Wh, Ihr Notebook wird nach dem Akkuwechsel wieder mit ausreichend Power für alle Anwendungen versorgt. Der Akku ist passend für folgende Modelle - LENOVO ThinkPad X220 Series, ThinkPad X220i Series, ThinkPad X220s Series
-
Lenovo X230 Akku und ersetzt die folgenden originalen Akkutypen - 0A36281, 0A36282, 0A36283, 42T4861, ASM 42T4862, 42T4862, 42T4863, 42T4865, 42T4866, 42T4867, 42T4875, 42T4876, 42T4901, 42T4902, 42Y4864, 42T4873, 42T4940, 42T4942
Bitte beachten Sie das dieser Hochleistungs-Akku aufgrund seiner hohen Kapazität von satten 7800mAh bzw. 87Wh wesentlich größer als der original Akku ausfällt ca. 238.00 x 79 x 21,1 groß, eventuell passt dann die vorhandene Tasche nicht mehr, eine Dockingstation könnte dann auch nicht verwendet werden. Gerne steht Ihnen unser Kundenservice für Anfragen zur Verfügung, Sie erreichen uns per E-Mail, Fax und per Telefon zu unseren Geschäftszeiten. |
| | |
| | | |
| | | |
| |