| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502249600006 Herst.-Nr.: 04NW9 EAN/GTIN: 4055909136608 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unser Nachbau Akku (kein original Dell Akku) ist passend für - DELL Latitude E5420, Latitude E5420 ATG
- Latitude E5420m, Latitude E5430, Latitude E5520
- Latitude E5520m, Latitude E5530
und ersetzt die Akkutypen - 04NW9, 05G67C, 2P2MJ, 312-1163, 312-1164, 312-1165, 312-1311, 312-1325, 451-11694, 451-11695, 451-11696, 8858X, 8P3YX, 911MD, HCJWT, KJ321, M1Y7N, M5Y0X, NHXVW, P8TC7, P9TJ0, PRRRF, PRV1Y, T54F3, T54FJ, YKF0M
Technische Daten (kein original Dell Akku) System Li-Ion Akku, Spannung 11,1 Volt, Kapazität 6600mAh, 73,3Wh Abmessungen ca. 214,0 x 72,8 x 20,8mm, Gewicht 434Gramm, Farbe black |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 11,1v 6600 ah, akku für laptop, notebook akku 6600mah |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |