Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kung Long WP1-6 Blei Akku 6 Volt 1Ah mit Faston 4,8mm Steckkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kung Long WP1-6 Blei Akku 6 Volt 1Ah mit Faston 4,8mm Steckkontakt
Kung Long WP1-6 Blei Akku 6 Volt 1Ah mit Faston 4,8mm Steckkontakt
Artikel-Nr.:
     8005-2502259700000
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     WP1-6
EAN/GTIN:
     4055909137612
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
  • Blei-Vlies-Akku (Pb), Nennspannung: 6 Volt
  • Nennkapazität: 1 Ah (C20) - Design Life: bis zu 5 Jahren
Kung Long WP1-6 AGM Batterie / Bleiakku 6V 1Ah  

Erleben Sie die kompakte Kraft der Kung Long WP1-6 6V 1Ah AGM-Batterie! Dieser hochwertige Blei-Vlies-Akku bietet eine zuverlässige Energiequelle für verschiedenste Anwendungen. Mit einer Nennspannung von 6 Volt und einer Nennkapazität von 1 Ah (gemessen bei C20) liefert er eine konstante Leistung und ist ideal für zahlreiche Geräte.

Dank seiner ausgezeichneten Konstruktion und modernen AGM-Technologie bietet der WP1-6 eine erstaunliche Designlebensdauer von bis zu 5 Jahren. Dies bedeutet, dass Sie über lange Zeiträume hinweg auf konstante Energieversorgung zählen können, ohne sich Gedanken über häufigen Austausch machen zu müssen.

Mit kompakten Maßen von 51 mm Länge, 43 mm Breite und 55 mm Höhe passt dieser Akku problemlos in verschiedene Geräte oder Anwendungen, ohne wertvollen Platz zu beanspruchen. Das leichte Gewicht von nur 0,3 kg macht ihn auch für mobile oder tragbare Lösungen ideal.

Der 4,8 mm Fast-on Anschluss ermöglicht eine einfache Installation in unterschiedlichen Systemen. Ob in Sicherheitssystemen, elektronischen Geräten oder anderen Anwendungen – der Kung Long WP1-6 steht für verlässliche Energie, wann immer Sie sie benötigen.

Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität von Kung Long, einem angesehenen Hersteller von Batterielösungen. Egal, ob Sie eine zuverlässige Stromquelle für den Heimgebrauch, den gewerblichen Einsatz oder in Notfällen benötigen, der WP1-6 erfüllt Ihre Anforderungen und sorgt dafür, dass Sie stets mit Energie versorgt sind.

 

 

Technische Daten:

 System:  Blei-Vlies-Akku (Pb)  Nennspannung:  6 V  Kapazität:  1 Ah (C20)  Anschluss:  4,8 mm Fast-on  Maße (LxBxH):  51 x 43 x 55 mm  Gewicht:  300 g

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.