Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für den Cardo Rider Q1, Scala Rider Q1, Q3, Scala Rider Q3, FM, Solo Akku WW452050PL, WW452050PL_C, Cardo Louis Special Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für den Cardo Rider Q1, Scala Rider Q1, Q3, Scala Rider Q3, FM, Solo Akku WW452050PL, WW452050PL_C, Cardo Louis Special Edition
Akku passend für den Cardo Rider Q1, Scala Rider Q1, Q3, Scala Rider Q3, FM, Solo Akku WW452050PL, WW452050PL_C, Cardo Louis Special Edition
Akku passend für den Cardo Rider Q1, Scala Rider Q1, Q3, Scala Rider Q3, FM, Solo Akku WW452050PL, WW452050PL_C, Cardo Louis Special Edition
Akku passend für den Cardo Rider Q1, Scala Rider Q1, Q3, Scala Rider Q3, FM, Solo Akku WW452050PL, WW452050PL_C, Cardo Louis Special Edition
Akku passend für den Cardo Rider Q1, Scala Rider Q1, Q3, Scala Rider Q3, FM, Solo Akku WW452050PL, WW452050PL_C, Cardo Louis Special Edition
Akku passend für den Cardo Rider Q1, Scala Rider Q1, Q3, Scala Rider Q3, FM, Solo Akku WW452050PL, WW452050PL_C, Cardo Louis Special Edition
Akku passend für den Cardo Rider Q1, Scala Rider Q1, Q3, Scala Rider Q3, FM, Solo Akku WW452050PL, WW452050PL_C, Cardo Louis Special Edition
Artikel-Nr.:
     8005-2502263300005
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-452050
EAN/GTIN:
     4055909137971
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie
  • Akku für Bluetooth Kopfhörer Headset Akku Cardo Rider CQ1
  • Scala Rider Q1, Q3, Scala Rider Q3, FM, Solo Akku
  • Motorrad Bluetooth-Kopfhörer Headset auch passend für den Akku WW452050PL, WW452050PL_C
  • AkkuPack zum Selbsteinbau, lötarbeiten erforderlich! Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Bilder und Abmessungen mit Ihrem Akku!
  • Technische Daten (kein original Cardo Akku) System Li-Polymer Akku, Spannung 3,7 Volt, Kapazität min. 320mAh 1,18Wh, max. 400mAh, 1,5Wh Abmessungen ca. 51,4 x 20,2 x 4,5 mm, Gewicht 8gramm, Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen!

AccuCell Akku passend für den Bluetooth Kopfhörer Headset Akku

  • Cardo Rider CQ1 Akku, Cardo Louis Special Edition
  • Scala Rider Q1, Q3, Scala Rider Q3, FM, Solo Akku
  • Motorrad Bluetooth-Kopfhörer Headset

  • auch passend für den Akku WW452050PL, WW452050PL_C

Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Bilder und Abmessungen mit Ihrem Akku!

Technische Daten (kein original Cardo Akku)

System Li-Polymer Akku, Spannung 3,7 Volt, Kapazität min. 320mAh 1,18Wh, max. 400mAh, 1,5Wh
Abmessungen ca. 51,4 x 20,2 x 4,5 mm, Gewicht 8 Gramm, Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen!


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.