Pufferbatterie für Ihre Alarmanlage BATLi22
BATli22 die Li-ion Puffer-Batterie als Ersatzbatterie für Ihre Alarm- und Sicherheitsanlagen, passend für
DAITEM BATLi22 auch passend als Ersatzbatterie für D22 SH320AD - Zentrale 2 Bereiche 20 Funkmelder, SH340AD - Zentrale 4 Bereiche 40 Funkmelder, SH380AD - Zentrale 8 Bereiche 80 Funkmelder, SH401AX - Innensirene, SH402AX - Innensirene mit Sprachausgabe, SH422AX - Außensirene mit Blitzlampe - rot, SH422ZX - Außensirene-Dummy Blitz - rot, SH423AX - Außensirene mit Blitzlampe - blau, SH425AX - Außensirene mit Sprachausgabe Blitz - rot, SH511AX - Wählgerät analog + IP, SH512AX - Wählgerät GSM/GPRS + IP, SH513AX - Wählgerät analog + GSM/GPRS + IP, SH514AX Wählgerät IP + 230V Netzteilmodul, D21 335-21D - D21 Zentrale mit Sirene - silber, 337-21D - D21 Zentrale mit Sirene - weiß, D16 303-16D - Funk-Zentrale, 700-16X - Funk-Verstärker, 405-16X - Außensirene mit Blitzlampe, Daitem SP 331-21D - Zentrale mit Sirene - silber
332-21D - Zentrale mit Sirene - weiß, 371-21D - Zentrale mit Sirene und TWG, 701-21X - Funk-Verstärker, 421-21X - Außensirene mit Blitz (alt), 422-21X - Außensirene mit Blitz, 401-21X - Funk-Sirene für Innen / Außen und alle baugleichen Modelle
Technische Daten (keine original Daitem BATLi22 bzw. Logisty Akku):
Importeur AccuCell, System Lithium Akku, Spannung 2x 3,6 bis 3,7 Volt
Kapazität 13000mAh, Abmessungen 760x40x69mm (LxBxH), Gewicht ca. 254gramm