| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502280400009 Herst.-Nr.: ACN-BLH1 EAN/GTIN: 4055909139685 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - passend für Olympus E-M1 Mark II, OM-D E-M1 Mark II, BLH-1
- auch wiederaufladbar mit dem Olympus BCH‑1 Ladegerät
AccuCell Akku passend für Olympus BLH-1 Akku als Nachbau Akku (kein original Olympus Akku) - Nachbau Akku passend für den Olympus BLH-1 Akku
- passend für Olympus E-M1 Mark II, OM-D E-M1 Mark II
- auch wiederaufladbar mit dem Olympus BCH‑1 Ladegerät
- auch passend für den Olympus HLD‑9 Power-Akkuhalter
Der hochwertige Li-Ion Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku und Zweitakku für Ihre Olympus Digital-Kamera Olympus E-M1 Mark II, OM-D E-M1 Mark II und den Akku BLH-1 Li-Ion Akku inklusive Schutzelektronik, die den Akku vor einer Überladung und vor einem eventuellen Kurzschluss schützt. Geladen wird dieser Akku natürlich auch mit dem original Ladegerät bzw. Netzteil von der Digital-Kamera. Technische Daten (kein original Olympus Akku) System Li-Ion Akku, Spannung 7,2 Volt bis 7,4 Volt Ladeschlusspannung ca. 4,2 Volt, Kapazität typ. 1900mAh Abmessungen ca. 40 x 20 x 50mm, Gewicht 79Gramm, Farbe schwarz
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Olympus, Digitalkamera Akku Olympus, Olympus Digicam Akku, Olympus Digitalcamera Akku, Olympus Digitalcameraakku, Olympus Digitalkamera Akku, Olympus Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |