Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für IBM ThinkPad Z61 Akku 92P1127, ASM 92P1130, FRU 92P1129, 40Y6795, FRU 42T4502, ASM 92P1128, 4400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für IBM ThinkPad Z61 Akku 92P1127, ASM 92P1130, FRU 92P1129, 40Y6795, FRU 42T4502, ASM 92P1128, 4400mAh
Akku passend für IBM ThinkPad Z61 Akku 92P1127, ASM 92P1130, FRU 92P1129, 40Y6795, FRU 42T4502, ASM 92P1128, 4400mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2502290000008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     92P1127
EAN/GTIN:
     4055909140643
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Nachbau Akku passend für IBM Lenovo Z61 10,8V, 4400mAh Der hochwertige Li-Ion Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku für Ihren IBM ThinkPad Akku FRU 92P1127, ASM 92P1130, FRU 92P1129, 40Y6795, FRU 42T4502, ASM 92P1128

Qualitäts-Laptop Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten:

System Li-Ion Akku, Spannung 10,8 Volt, Kapazität 4400mAh, max. 48Wh
Abmessungen LxBxH ca. 205,0 x 58,5 x 20,1mm, Gewicht 298, Farbe schwarz

Nachbau Akku passend als Ersatz- und Zweitakku für den Akku IBM ThinkPad Z61M 2531, ThinkPad Z61M 2532, ThinkPad Z61M 9450, ThinkPad Z61M 9451, ThinkPad Z61M 9452, ThinkPad Z61M 2530, ThinkPad Z61M 2529, ThinkPad Z61M 0675, ThinkPad Z61M 0674, ThinkPad Z61M 0673, ThinkPad Z61M 0672, ThinkPad Z61M 0660, ThinkPad Z61M, ThinkPad Z61M 9453, ThinkPad Z61P, ThinkPad Z61P 9452, ThinkPad Z61P 9451, ThinkPad Z61P 9450, ThinkPad Z61P 2532, ThinkPad Z61P 2531, ThinkPad Z61P 2530, ThinkPad Z61P 2529, ThinkPad Z61P 0675, ThinkPad Z61P 0674, ThinkPad Z61P 0673, ThinkPad Z61P 0672, ThinkPad Z61P 0660, ThinkPad Z61P 9453, ThinkPad Z60M, ThinkPad Z60M 9452, ThinkPad Z60M 9451, ThinkPad Z60M 9450, ThinkPad Z60M 2532, ThinkPad Z60M 2531, ThinkPad Z60M 2530, ThinkPad Z60M 2529, ThinkPad Z60M 0675, ThinkPad Z60M 0674, ThinkPad Z60M 0673, ThinkPad Z60M 0672, ThinkPad Z60M 0660, ThinkPad Z60M 9453, ThinkPad Z61E, ThinkPad Z61E 9453, ThinkPad Z61E 9452, ThinkPad Z61E 9451, ThinkPad Z61E 9450, ThinkPad Z61E 2532, ThinkPad Z61E 2531, ThinkPad Z61E 2530, ThinkPad Z61E 2529, ThinkPad Z61E 0660, ThinkPad Z61E 0672, ThinkPad Z61E 0673, ThinkPad Z61E 0674, ThinkPad Z61E 0675
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.