Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Inspiron 11-3147, 11-3148 Akku 04K8YH, 0WF28, 4K8YH, GK5KY, 11,1V 3200mAh 25,2x79x7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Inspiron 11-3147, 11-3148 Akku 04K8YH, 0WF28, 4K8YH, GK5KY, 11,1V 3200mAh 25,2x79x7mm
Akku passend für Dell Inspiron 11-3147, 11-3148 Akku 04K8YH, 0WF28, 4K8YH, GK5KY, 11,1V 3200mAh 25,2x79x7mm
Akku passend für Dell Inspiron 11-3147, 11-3148 Akku 04K8YH, 0WF28, 4K8YH, GK5KY, 11,1V 3200mAh 25,2x79x7mm
Akku passend für Dell Inspiron 11-3147, 11-3148 Akku 04K8YH, 0WF28, 4K8YH, GK5KY, 11,1V 3200mAh 25,2x79x7mm
Akku passend für Dell Inspiron 11-3147, 11-3148 Akku 04K8YH, 0WF28, 4K8YH, GK5KY, 11,1V 3200mAh 25,2x79x7mm
Akku passend für Dell Inspiron 11-3147, 11-3148 Akku 04K8YH, 0WF28, 4K8YH, GK5KY, 11,1V 3200mAh 25,2x79x7mm
Akku passend für Dell Inspiron 11-3147, 11-3148 Akku 04K8YH, 0WF28, 4K8YH, GK5KY, 11,1V 3200mAh 25,2x79x7mm
Artikel-Nr.:
     8005-2502293100002
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-DELL11
EAN/GTIN:
     4055909140957
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Akku für Inspiron 11-3147 Series 11-3148 Series 13 7000 7347
  • Inspiron 13 7000 Series, 13 7347 Series Inspiron 13 7348

Nachbau- bzw. Ersatz-Akku passend für den Dell Latitude Laptop Akku, 25,2x79x7mm

  • Akku passend für Dell Inspiron 11-3147 Series, Inspiron 11-3148 Series, Inspiron 13 7000 7347 Series, Inspiron 13 7000 Series, Inspiron 13 7347 Series, Inspiron 13 7348 Series

Original Akku Bezeichnung

  • 04K8YH, 0WF28, 4K8YH, GK5KY

Technische Daten (kein Original Dell Inspiron Akku, Abbildung ähnlich):

System: Li-Polymer Akku, Spannung: 11,1 Volt,
Kapazität: 3200mAh, max. 43,29Wh
Maße (LxBxH): ca. 25,2x79x7mm
Gewicht: 293Gramm, Farbe:schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.