Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Standard 3,6 Volt AkkuPack AAA nebeneinander mit Lötfahnen, mit bis zu 800mAh Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic eneloop Standard 3,6 Volt AkkuPack AAA nebeneinander mit Lötfahnen, mit bis zu 800mAh Kapazität
Panasonic eneloop Standard 3,6 Volt AkkuPack AAA nebeneinander mit Lötfahnen, mit bis zu 800mAh Kapazität
Artikel-Nr.:
     8005-2502294100001
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ACN-AAA3
EAN/GTIN:
     4055909141053
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack 1,2v nimh

AkkuShop Akkuverarbeitung Made in Germany im Punktschweißverfahren

  • eneloop Akku 3.6 Volt AAA mit bis zu 800mAh
  • 3,6 Volt eneloop AAA AkkuPack mit Lötfahnen in Z-Form
  • passend zum Selbstumbau für den Panasonic HHR-P102 Akku, jedoch ohne Kabel und Stecker (umlöten erforderlich)

Der hochwertige eneloop 3,6V NiMH AkkuPack zum Beispiel für viele Telefonakkus mit 3,6 Volt und bis zu satter 800mAh Leistung. AkkuPack bestehend aus 3 Micro AAA 1,2 Volt Akkus, konfektioniert im Punktschweißverfahren zum 3,6 Volt AkkuPack mit Lötfahnen zum Selbsteinbau. Punktgeschweißt - Verarbeitung Made in Germany zum Selbsteinbau oder Umbau für 3,6 Volt AkkuPack Anwendungen. Ersetzen Sie doch einfach selbst Ihren schlappen 3,6 V AkkuPack, z.B. durch Übernahme bzw. Anlöten des alten Kabels sowie Stecker und geben Sie Ihrer Anwendung neue Power. Dank der möglichen bis zu 2100 Ladezyklen und mehr, der geringen Selbstentladung (speichert die eingeladene Energie bis zu 10 Jahre) und der hohen Kapazität dürfte dieser AAA AkkuPack die ideale Lösung für Ihre Anwendung darstellen!

Technische Daten Nickel Metal Hydrid Akku eneloop 3.6V

System NiMH-Akku, Spannung 1.2 Volt, Kapazität minimal 750mAh, typisch bis zu 800mAh und mehr, ca. 70% vorgeladen, Abmessungen Einzelzelle (DxH): Maße 44,5x32x10,5mm, Größe 3 Stück HR-4UTG / Micro / AAA / LR03 / UM4, 24Gramm

Lötarbeiten erforderlich! Zum Beispiel übernehmen Sie Ihr Kabel und den Stecker vom alten HHR-P102 Akku, löten dieses an den neuen AkkuPack und erhalten so frische Power für Ihre Anwendung! Zum Selbstumbau z.B. passend für Akku für Panasonic TRU446, HHR-P102, Typ 22, BBTY0483001, TRU5860, P-P102, BBTY0507001, GP GP60AAAH3BMS, Panasonic kx-tc1210, kx-tc1220 kx-tc1230, p-p102, Radio Shack 23–961,43 3529,43–3538,43 3553,43–3554,43–3815, Uniden bt1001, bt1004 bt909 dct737, dct750 dct756 dct7565, dct758 dct7585 EXT1460, ext-1460 EXT1465, ext-1465, TCX400, TCX800, TCX860, tcx930 tru12803, TRU446, tru-446, TRU4462, TRU-446–2, TRU4465 tru-4465, tru44652 tru-4465–2, TRU448, tru-448, TRU4482, tru-448–2, TRU5860,tru-5860, TRU58602 tru-5860–2, TRU5865 tru-5865, TRU58652 tru-5865–2, TRU5885, tru-5885 tru-5885–2, TRU8865, TRU8865–2, TRU8866, TRU8880–2, TRU8885, TRU8885–2, TRU8888, tru9260 tru9280 tru9360, tru9380 tru9385–2, TXC580, whamx4 wxi37 wxi377, wxi477, kompatibele Akku-Teilenummern Panasonic hhr-p102, p-p102, Typ 22, Funkraum BBTY0483001, BBTY0507001, Typ 22, Uniden BBTY0483001, BBTY0507001

Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.