| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502296400000 Herst.-Nr.: H312MF EAN/GTIN: 4055909141282 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Varta HA312, Varta V312A, Activair 312 HPX, Duracell DA 312
- Hörgeräte Batterien Typ Rayovac Varta HA312
- 6 Batterien pro Blisterverpackung im Lieferumfang
Rayovac bzw. Varta Made in Germany Zink Luft Batterie für Hörgeräte Die Hörgeräte Batterien Typ Rayovac Varta HA312 sind ein Segen für alle Verbraucher! Sie sind leicht, kompakt und hervorragend im Preis/Leistungsverhältnis aber vor allem haben sie durch eine lange Lebensdauer, im Durchschnitt zehn Tage, überzeugt. Sie wiegen gerade mal fünf Gramm und sind in einer vorteilhaften, drehbaren Blisterverpackung zu erhalten. Die Typ Varta HA312 Batterien sind frei von Quecksilber. - Varta HA312, Varta V312A, Activair 312 HPX, Duracell DA 312 H
- Energizer 312AP, Ucar AC 312, IEC PR41, Typ H 312, Maxell EP312E
- Power One P312, Panasonic PR 312 H, Rayovac 312AE, RW 392 Renata ZA 312
Knopfzellen für Hörgeräte. Optimale Energieversorgung für alle Hörgerätetypen - z.B. mit Rayovac, Varta, Power One Made in Germany Batterien. Lange Laufzeiten und eine hohe Spannungslage zeichnen diese Spezialbatterien aus. Die Lieferung erfolgt zu je 6 Stück auf Blisterkarte (Preis für 6 Batterien). Varta ist eine Marke von Rayovac. Sie mit diesem Produkt eine hochwertige Energiequelle - je nach Verfügbarkeit erhalten Sie Rayovac, Varta oder Power One. Technische Daten: Rayovac H 312MFVarta Type HA312, Int. Baugröße PR41 Elektrochemisches System Primär Zink Luft Durchmesser 7,8 mm, Höhe 3,45 mm Gewicht 53Gramm, Kapazität min. 160mAh, max. 180mAh, Spannung 1,45 Volt Varta und Rayovac: bereits im Jahre 2004 wurde die Beteiligung von Microlite, einem brasilianischen Gerätebatteriehersteller, an Rayovac verkauft. Im Juli 2005 kündigte Spectrum Brands, wie sich Rayovac nun nannte, das Joint Venture mit Varta und übernahm dann den Geschäftsbereich der Varta Handelsbatterien komplett. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |