Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Sony Ericsson XPERIA ZL, L35h, Li-Polymer, 3,8V, 2300mAh, 8,7Wh, built-in, ohne Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Sony Ericsson XPERIA ZL, L35h, Li-Polymer, 3,8V, 2300mAh, 8,7Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Sony Ericsson XPERIA ZL, L35h, Li-Polymer, 3,8V, 2300mAh, 8,7Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Sony Ericsson XPERIA ZL, L35h, Li-Polymer, 3,8V, 2300mAh, 8,7Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Sony Ericsson XPERIA ZL, L35h, Li-Polymer, 3,8V, 2300mAh, 8,7Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Sony Ericsson XPERIA ZL, L35h, Li-Polymer, 3,8V, 2300mAh, 8,7Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Sony Ericsson XPERIA ZL, L35h, Li-Polymer, 3,8V, 2300mAh, 8,7Wh, built-in, ohne Werkzeug
Artikel-Nr.:
     8005-25246
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-13363
EAN/GTIN:
     4055909150161
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
  • SonyERICSSON LIS1501ERPC Akku 1264-3476.1S39H XPERIA C C6502
  • XPERIA C6503, C6505, C6506, XPERIA X, XPERIA ZL, XPERIA ZQ
Spannung (Volt) 3,8 Kapazität (mAh) 2300 Kapazität (Wh) 8,7 Zusammensetzung (Chemie) Li-Polymer Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 90x59x4mm Gewicht (gr) 43,86 Gramm Farbe schwarz original Akku (Teilenummer, Modellnummer) LIS1501ERPC, 1264-3476.1 Passend für (Geräteliste) SonyERICSSONS39H, XPERIA C, XPERIA C6502, XPERIA C6503, XPERIA C6505, XPERIA C6506, XPERIA X, XPERIA ZL, XPERIA ZQ, ODIN RIMY, ODIN GINA, ODIN, C6503, CALLA DS, CN3, L35A, L35H, L35I, LT35A, LT35H, LT35I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.