| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-25357 Herst.-Nr.: EG-23615 EAN/GTIN: 4055909150574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spannung (Volt) 2,4 Kapazität (mAh) 700 Kapazität (Wh) 1,68 Zusammensetzung (Chemie) NiMH Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 45,2 x 22,8 x 10,7 Gewicht (kg) 0,025 Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) GP 60AAAH2BMJZR, 2SN-AAA55H-S-JP1, GP 70AAAH2BMJZR Passend für (Geräteliste) SAGEMD16T, DT16T DUO 2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sagem-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, accucell nimh akku, akkus für sagem-handys, nimh akku 700mah |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |