| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-25369 Herst.-Nr.: EG-25101 EAN/GTIN: 4055909150635 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku passend für universal Siemens Sinus 11
- SINUS11 mit Lötfahnen zum selber einlöten
- 71,5 x 48,9 x 14,4mm
- AkkuPack NiMH 6V Mignon AA
Spannung (Volt) 6,0 Kapazität (mAh) 800 Kapazität (Wh) 4,8 Zusammensetzung (Chemie) NiMH Bezeichnung Akku 5x1,2V 6 Volt Abmessungen (mm) 71,5 x 48,9 x 14,4 Gewicht (kg) 0,080 Farbe grün original Akku (Teilenummer, Modellnummer) SINUS11 AkkuPack Passend für (Geräteliste) TELEKOMSINUS 11 zum selber einlöten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku für Funkkopfhörer, Batterie für Funkkopfhörer, Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, Akku für Siemens, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku aa 800mah nimh, aa akku, aa akku 800mah |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |