Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für LG R410, R510, Li-Ion, 11,1V, 4400mAh, 48,8Wh, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für LG R410, R510, Li-Ion, 11,1V, 4400mAh, 48,8Wh, black
Akku passend für LG R410, R510, Li-Ion, 11,1V, 4400mAh, 48,8Wh, black
Akku passend für LG R410, R510, Li-Ion, 11,1V, 4400mAh, 48,8Wh, black
Artikel-Nr.:
     8005-25741
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-53676
EAN/GTIN:
     4055909152530
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Spannung (Volt) 11,1 Kapazität (mAh) 4400 Kapazität (Wh) 48,8 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 205,0 x 50,1 x 20,8 Gewicht (kg) 0,310 Farbe black original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 916C7830F, SW8-3S4400-B1B1, 3UR18650-2-T0188, SQU-807, SQU-805, SQU-804 Passend für (Geräteliste) CASPERTW8 SERIESFUJITSU SIEMENSSW8 TW8 SERIESGERICOMG.NOTE MR0378 SERIESGIGABYTEQ1458 SERIES, Q1580, W476 SEREIS, W576 SERIESHASEEHP660 SERIES, HP650 SERIES, HP640 SERIES, HP560 SERIES, HP550 SERIES, HP430 SERIESLGE310-M.CPR1A3, E310-M.CPP2A3, E310-M.CPP1V, E310-M.CPP1A3, E310-M.CPB2A3, E310-M.CPB1A3, E310-M.CP4RA3, E310-M.CPR2A3. E210 E310 E300 EB300, R410 SERIES, R480, R490 SERIES, R500 SERIES, R510 SERIES, R560 SERIES, R570 SERIES, R580 SERIES, R590 SERIES, E310-M.CP4PA3, E310-M.CP4BA3, E210 SERIES, E210-M, E210-M.CBMAG, E210-M.CP20P, E210-M.CP29B, E210-M.CPR4V, E310 SERIES, E310-M, E310-M.C225E, E310-M.C2A3E, E310-M.C2A4E, E310-M.C2B4E, E310-M.C2H2V, E310-M.C2P4E, E310-M.C2R4E, E310-M.CBMAG, E310-M.CP20PPHILIPSFREEVENTS 15NB8611/05, 15NB8611QUANTADW8 SERIES, EAA-89 SERIES, SW8 SERIES, TW8 SERIES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.