Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Efest IMR 13450 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku (Pluspol flach)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Efest IMR 13450 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku (Pluspol flach)
Efest IMR 13450 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku (Pluspol flach)
Efest IMR 13450 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku (Pluspol flach)
Efest IMR 13450 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku (Pluspol flach)
Efest IMR 13450 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku (Pluspol flach)
Efest IMR 13450 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku (Pluspol flach)
Efest IMR 13450 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku (Pluspol flach)
Artikel-Nr.:
     8005-26158
Hersteller:
     Efest
Herst.-Nr.:
     AKT-100212
EAN/GTIN:
     4055909154596

Eine Akkuzelle mit geringer Selbstentladung und niedrigem innerem Widerstand. Bestens geeignet für Modellbau, LEDs usw.

Efest IMR 13450 Lithium-Ionen ungeschützt (Pluspol flach) Typ. Kapazität (mAh) 600mAh Min. Kapazität (mAh) 580mAh Nennspannung (Volt) 3,6V - 3,7V Ladeschlussspannung (Volt) 4,2V ± 0,05V EntLadeschlussspannung (Volt) 3V Ladestrom (Ampere) 0A - 0,5A Max. Ladestrom (Ampere) 0,6A max. Entladestrom Konstant/Puls 3,5C = 2A/3,5A Chemische Zus. LiMn Schutzschaltung nein Pluspol (Aufbau) flach (Flat Top) Durchmesser (mm) 12,80 mm ± 0,05 mm Höhe (mm) 44,65 mm ± 0,10 mm Gewicht (g) 14 g ± 0,01 g Ladeverfahren CC-CV Sicherheitshinweise:

Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik (Tiefentlade-, Kurzschluss-, und Überladeschutz) betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Eigenschaften:

Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Technische Daten für "Efest IMR 13450 600mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku (Pluspol flach)"

Hinweise:

Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,25 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.