Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soshine Aufbewahrungsbox für 9V Block 6LR61/AM-6(6F22) Akkus oder Batterien6LR61 / AM-6(6F22)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soshine Aufbewahrungsbox für 9V Block 6LR61/AM-6(6F22) Akkus oder Batterien6LR61 / AM-6(6F22)
Soshine Aufbewahrungsbox für 9V Block 6LR61/AM-6(6F22) Akkus oder Batterien6LR61 / AM-6(6F22)
Soshine Aufbewahrungsbox für 9V Block 6LR61/AM-6(6F22) Akkus oder Batterien6LR61 / AM-6(6F22)
Artikel-Nr.:
     8005-26971
Hersteller:
     Soshine
Herst.-Nr.:
     AKT-400418
EAN/GTIN:
     4055909157566
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
kunststoffbox

Eine Soshine Kunststoffbox aus strapazierfähigem PP zur sicheren Aufbewahrung von 1x 9V Block.

Aufbewahrungsbox für 9V Block 6LR61/AM-6

Hersteller: Soshine
Farbe: transparent
Gewicht: 13 g
Abmessungen: 54,7 mm x 33,3 mm x 20,1 mm
Material: PP (Polypropylen)
Lieferumfang: 1x Kunststoffbox

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.