Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soshine Plastikbox für 2x 16340/RCR123 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soshine Plastikbox für 2x 16340/RCR123 transparent
Soshine Plastikbox für 2x 16340/RCR123 transparent
Soshine Plastikbox für 2x 16340/RCR123 transparent
Artikel-Nr.:
     8005-26980
Hersteller:
     Soshine
Herst.-Nr.:
     AKT-400415
EAN/GTIN:
     4055909157597

Eine Kunststoffbox zur sicheren Aufbewahrung von 1 bis 2 16340/RCR123.

Soshine Plastikbox für 2x 16340 transparent

Hersteller: Soshine
Farbe: transparent
Gewicht: 7,5 g
Abmessungen: 40 mm x 47,6 mm x 20,3 mm
Material: PP (Polypropylen)
Lieferumfang: 1x Kunststoffbox
(max. Akkulänge < 36,6 mm - 0,2 mm)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.