Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung INR18650 29E - 2900mAh 3,7V Lithium-Ionen-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung INR18650 29E - 2900mAh 3,7V Lithium-Ionen-Akku
Samsung INR18650 29E - 2900mAh 3,7V Lithium-Ionen-Akku
Samsung INR18650 29E - 2900mAh 3,7V Lithium-Ionen-Akku
Samsung INR18650 29E - 2900mAh 3,7V Lithium-Ionen-Akku
Samsung INR18650 29E - 2900mAh 3,7V Lithium-Ionen-Akku
Samsung INR18650 29E - 2900mAh 3,7V Lithium-Ionen-Akku
Samsung INR18650 29E - 2900mAh 3,7V Lithium-Ionen-Akku
Artikel-Nr.:
     8005-27448
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     AKT-100621
EAN/GTIN:
     4055909158662
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle

Diese Zelle ist gleich zu setzen der Panasonic NCR18650PD mit 2900 mAh. Fast identische Chemie. Entwickelt für die Bereiche E-Bikes, Industrie und mobile Anwendungen. Durch eine stabile Stromabgabe eignet sich die Zelle auch für Akkuträger, Modellbau, LEDs, mobile Anwendungen usw.

Samsung INR 18650 29E Zelle mit 2900mAh Kapazität (mAh) 2900mAh Min. Kapazität (mAh) 2850mAh Nennspannung (Volt) 3,6V - 3,7V Ladeschlussspannung (Volt) 4,2V ± 0,05V max. Entladestrom (Puls) 10A EntLadeschlussspannung (Volt) 2,75V Schutz keine Pluspol (Aufbau) flach (Flat Top) Zusammensetzung (Chemie) LiNiMnCoO2 Durchmesser (mm) 18,2 mm ± 0,10 mm Höhe (mm) 64,9 mm ± 0,15 mm Gewicht (g) 45 g ± 1 g Ladeverfahren CC-CV Sicherheitshinweise:

Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Eigenschaften:

Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Technische Daten für "Samsung INR18650 29E - 2900mAh 3,7V Lithium-Ionen-Akku"

Ladestrom und Ladedauer (Normal) 1375mA/3,5h Ladestrom und Ladedauer (Schnell) 2750mA/2h Betriebstemperatur Laden 0 °C - 45 °C Betriebstemperatur Entladen -20 °C - 60 °C

Hinweise:

Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.