Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soshine 18650 3400mAh 3,6V, 3,7V Li-Ion-Akku 68,2x18,45mm PCB geschützt Panasonic Zelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soshine 18650 3400mAh 3,6V, 3,7V Li-Ion-Akku 68,2x18,45mm PCB geschützt Panasonic Zelle
Soshine 18650 3400mAh 3,6V, 3,7V Li-Ion-Akku 68,2x18,45mm PCB geschützt Panasonic Zelle
Soshine 18650 3400mAh 3,6V, 3,7V Li-Ion-Akku 68,2x18,45mm PCB geschützt Panasonic Zelle
Soshine 18650 3400mAh 3,6V, 3,7V Li-Ion-Akku 68,2x18,45mm PCB geschützt Panasonic Zelle
Soshine 18650 3400mAh 3,6V, 3,7V Li-Ion-Akku 68,2x18,45mm PCB geschützt Panasonic Zelle
Soshine 18650 3400mAh 3,6V, 3,7V Li-Ion-Akku 68,2x18,45mm PCB geschützt Panasonic Zelle
Soshine 18650 3400mAh 3,6V, 3,7V Li-Ion-Akku 68,2x18,45mm PCB geschützt Panasonic Zelle
Artikel-Nr.:
     8005-27487
Hersteller:
     Soshine
Herst.-Nr.:
     AKT-100630
EAN/GTIN:
     4055909158792
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle

Ausgestattet mit Protection PCB für Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz das im Gegensatz zu anderen geschützten Akkus am Pluspol angebracht wurde. Somit wurden die Durchmesserschwankungen, die durch eine Verbindung der Elektronik mit dem Pluspol verursacht worden sind, behoben. Durch den stets konstanten Durchmesser eignet sich diese für so gut wie alle Taschenlampen die mit 18650 Li-Ion Akkus bestückt werden dürfen. Empfohlen werden die Soshine 18650 Akkus insbesondere für Taschenlampen, LEDs, mech. Akkuträger usw.

Soshine 18650 Lithium-Ionen-Akku PCB geschützt

Beachten Sie bitte vor dem Kauf die Maße der Zelle! Durch die eingebaute Elektronik ist die Zelle nicht für jede Anwendung geeignet!
Höhe der Zelle ist größer als eine Standard 18650 Zelle ohne PCB.

Zelle Panasonic Typische Kapazität (mAh) 3400mAh Min. Kapazität (mAh) 3250mAh Nennspannung (Volt) 3,6V - 3,7V Ladeschlussspannung (Volt) 4,2V ± 0,05V EntLadeschlussspannung (Volt) 2,65V Ladestrom/Ladezeit 0mA - 1500mA/3,5h Pluspol (Aufbau) erhöht (Button Top) Max. EntLadestrom (Ampere) 7A - 8A Zusammensetzung (Chemie) LiCoNiAlO2 (ICR) Schutzschaltung PCB integriert bis 7A - 8A Ladeverfahren CC-CV Durchmesser (mm) 18,45 mm ± 0,15 mm Höhe (mm) 68,20 mm ± 0,15 mm Gewicht (g) 48 g ± 1 g Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen bzw. Beschädigen der Schutzelektronik (PCB) zu einem Kurzschluss, zur Brandentwicklung oder Explosion führen kann.

Weitere Eigenschaften:

Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Lieferumfang:

1x Soshine 18650 Akku
Bei einer Bestellung von zwei Akkus erfolgt, die Lieferung in einer Blisterverpackung.

Technische Daten für "Soshine 18650 3400mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku PCB geschützt"

Hinweise:

Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels. 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.