Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Konion US18650 VTC5 2600mAh, 3,6V - 3,7V Button Top, Abmessungen 66,5x18,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Konion US18650 VTC5 2600mAh, 3,6V - 3,7V Button Top, Abmessungen 66,5x18,2mm
Sony Konion US18650 VTC5 2600mAh, 3,6V - 3,7V Button Top, Abmessungen 66,5x18,2mm
Sony Konion US18650 VTC5 2600mAh, 3,6V - 3,7V Button Top, Abmessungen 66,5x18,2mm
Sony Konion US18650 VTC5 2600mAh, 3,6V - 3,7V Button Top, Abmessungen 66,5x18,2mm
Sony Konion US18650 VTC5 2600mAh, 3,6V - 3,7V Button Top, Abmessungen 66,5x18,2mm
Sony Konion US18650 VTC5 2600mAh, 3,6V - 3,7V Button Top, Abmessungen 66,5x18,2mm
Sony Konion US18650 VTC5 2600mAh, 3,6V - 3,7V Button Top, Abmessungen 66,5x18,2mm
Artikel-Nr.:
     8005-27709
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     AKT-100664
EAN/GTIN:
     4055909159546
  • Sony Konion US18650 VTC5 Li-Ion Akku ungeschützt 66,5x18,2mm
  • Sony VTC5 Li-ion-Akku US18650 Akku ohne PCB, ungeschützt 30A

Die von Sony entwickelte hochwertige Li-Ion Hochstromzelle mit einem Entladestrom von bis zu 30A (12C)! Gut geeignet für Werkzeuge und Industrie.

  • Sony Konion US18650 VTC5 Li-Ion Akku ungeschützt
  • Typ. Kapazität 2600mAh, Min. Kapazität 2500mAh
  • Nennspannung 3,6V - 3,7 Volt
  • Ladeschlussspannung 4,2 Volt ± 0,05V
  • Entladeschlussspannung 2,0V
  • Ladestrom 0,25A - 2,5A, Max. Ladestrom 4A
  • max. Stromabgabe konstant 12C = 30A

Chemische Zus. LiNiMnCoO2, Schutzschaltung nein, Pluspol erhöht (Button Top), Durchmesser 18,2 mm ± 0,05 mm, Höhe 66,5 mm ± 0,15 mm, Gewicht 45 Gramm ± 0,1 g, Ladeverfahren CC-CV

Sicherheitshinweise: Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden! Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen. Weitere Eigenschaften: Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Technische Daten für "Sony Konion US18650 VTC5 - 2600mAh, 3,6V - 3,7V Button Top, Ladestrom Normal/Ladedauer 2500mA/3h, max. Ladestrom/Ladedauer 4000mA/2,5h, Betriebstemperatur Laden 0 °C - 45 °C

Betriebstemperatur Entladen -20 °C - 60 °C

Hinweise: Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen meist grünen oder roten Behältnissen des Handels.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.