Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Texas Instruments TI-84 C Silver, TI-NSprie CX, Li-Ion, 3,7V, 1300mAh, 4,8Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Texas Instruments TI-84 C Silver, TI-NSprie CX, Li-Ion, 3,7V, 1300mAh, 4,8Wh
Akku passend für Texas Instruments TI-84 C Silver, TI-NSprie CX, Li-Ion, 3,7V, 1300mAh, 4,8Wh
Akku passend für Texas Instruments TI-84 C Silver, TI-NSprie CX, Li-Ion, 3,7V, 1300mAh, 4,8Wh
Akku passend für Texas Instruments TI-84 C Silver, TI-NSprie CX, Li-Ion, 3,7V, 1300mAh, 4,8Wh
Akku passend für Texas Instruments TI-84 C Silver, TI-NSprie CX, Li-Ion, 3,7V, 1300mAh, 4,8Wh
Artikel-Nr.:
     8005-28216
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-31069
EAN/GTIN:
     4055909160894
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
  • 1815 F071D 3.7L1060SP 3.7L1200SP 7L1230SP 541383800002-G0311
  • 541383800002-G0511, P11P35-09N01 N2/AC/2L1/A, TI-84 C Silver
Spannung (Volt) 3,7 Kapazität (mAh) 1300 Kapazität (Wh) 4,8 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 53 x 48,2 x 4,8 Gewicht (kg) 30g Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 1815 F071D, 3.7L1060SP, 3.7L1200SP, 3.7L1230SP, 541383800002-G0311, 541383800002-G0511, P11P35-09N01 Passend für (Geräteliste) Texas Instruments N2/AC/2L1/A, TI-84 C Silver, TI-84 Plus C Silver Edition, TI-Nspire CAS Touchpad, TI-Nspire CX, TI-Nspire CX CAS, TI-Nspire Touchpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.