Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für 4x 18650 Zellen mit Anschluss (4S1P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für 4x 18650 Zellen mit Anschluss (4S1P)
Batteriehalter für 4x 18650 Zellen mit Anschluss (4S1P)
Batteriehalter für 4x 18650 Zellen mit Anschluss (4S1P)
Batteriehalter für 4x 18650 Zellen mit Anschluss (4S1P)
Artikel-Nr.:
     8005-28321
Hersteller:
     Efest
Herst.-Nr.:
     AKT-400425
EAN/GTIN:
     4055909161242
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
  • Batteriehalter für 4 Stück 18650 Zellen mit Anschluss 4S1P
  • Akkuhalter für 18650 Li-Ion Akku ca. 75mm x 80mm
Batteriehalter für 4 Stück 18650 Zellen mit Anschluss 4S1P, nicht passend für 18650 Akkus mit Schutzschaltung

kurz und kompakt, der Batteriehalter stellt sich vor

✓ Akkuhalter für 18650 Li-Ion Akku ca. 75mm x 80mm
✓ mit Kabel und Schraubenlöcher auf der Unterseite
✓ nicht geeignet für 18650 Lithium-Ionen Akkus mit Schutzschaltung (PCB), da diese zu hoch sind!
✓ praktische Akkuhalterung für 4 Stück 18650 Akkus

Batteriehalter für 4x 18650 Li-Ion Akkus mit Anschluss. Die praktische Halterung hat die Abmaße 75mm x 80mm, die Innenlänge beträgt 68mm. Die Akkuhalterung ist somit nicht für geschützte 18650 Akkus geeignet, da diese Akkus aufgrund der Höhe nicht passen werden. 

Die Kabellänge beträgt ca. 150mm, mit losen Kabelenden. 

Praktische 4fach Akkuhalterung für 18650 Li-Ion Zellen mit Anschlussmöglichkeit

Im Lieferumfang befindet sich ein 4fach Batteriehalter für 18650 Li-Ion Akkus.

Technische Daten  Abmessungen:  75mm x 80mm  Innenlänge:  68mm  Kabellänge:  ca. 150mm  Entladestrom:  bis max. 1A  Gewicht:  35 gramm

 Außen Abmessungen: 76,2 x 80,3 x 19,8mm, Akkulänge max. 67mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.