Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Wärmeschrumpfschlauch ø18,12 mm x 70 mm für 18650 Zellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Wärmeschrumpfschlauch ø18,12 mm x 70 mm für 18650 Zellen
PVC Wärmeschrumpfschlauch ø18,12 mm x 70 mm für 18650 Zellen
PVC Wärmeschrumpfschlauch ø18,12 mm x 70 mm für 18650 Zellen
PVC Wärmeschrumpfschlauch ø18,12 mm x 70 mm für 18650 Zellen
PVC Wärmeschrumpfschlauch ø18,12 mm x 70 mm für 18650 Zellen
PVC Wärmeschrumpfschlauch ø18,12 mm x 70 mm für 18650 Zellen
PVC Wärmeschrumpfschlauch ø18,12 mm x 70 mm für 18650 Zellen
Artikel-Nr.:
     8005-28417
Hersteller:
     Efest
Herst.-Nr.:
     AKT-400511-schwarz
EAN/GTIN:
     4055909161556

Schaffen Sie Sicherheit bei Industriezellen. Nur für ungeschützte 18650 Akkus geeignet. (max. Länge 66 mm)

Schrumpfschlauch in verschiedenen Farben passend zugeschnitten auf 70 mm für 18650 Zellen.

Viele Akku-Anbieter für die tägliche Anwendung wie Efest, Keeppower, Enerpower usw. versehen eigene Akkus bereits mit einem strapazierfähigem PVC-Schrumpfschlauch um Sicherheit in der Anwendung zu gewährleisten. Da Industrie-Akkus zur Weiterverarbeitung gebaut werden, ist die Schutzummantelung der Zellen nicht ausreichend für tägliche Anwendungen.Eine beschädigte Schutzummantelung kann bei Li-Ion-Akkus schnell zum Verhängnis werden. (Kurzschluss, Brand, Explosion etc.)

Anwendungsbeispiele:

Beschädigte Schutzummantelung erneuern. Einen zusätzlichen Schrumpfschlauch anbringen um die Sicherheit zu erweitern (besonders bei Industriezellen wichtig). Ersatz bei bereits abgenutzten oder runtergerissenen Schrumpfschläuchen. Passend zu den Schrumpfschläuchen - und ebenfalls wichtiger Bestandteil der Schutzummantelung - haben wir Isolierringe für den Pluspol aus HPVC.

Verarbeitung:

Den Schrumpfschlauch über die Zelle ziehen, so dass die Zelle in der Mitte des Schrumpfschlauches liegt. Mit einer Heißluftpistole oder einem geeigneten Warmluftföhn zuerst den Schlauch am Pluspol schrumpfen lassen und anschließend am Minuspol. Wenn sich der Schlauch an beiden Polen gekrümmt hat, und der Ansicht nach fest sitzt, erfolgt das Behandeln an der Mantelfläche der Zelle.

Tipps und Sicherheit:

Schrumpfschlauch und Akku nicht zu sehr erhitzen, denn bereits bei 80 °C fängt der Schrumpfschlauch an zu schrumpfen. Die Zelle darf nicht zu lange erhitzt werden. Zelle und Schrumpfschlauch nicht in den Backofen oder die Mikrowelle legen. (Brand und Explosionsgefahr)

Lieferumfang: 1x Schrumpfschlauch in der gewünschten Farbe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0503*
€ 0,0599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0486*
€ 0,0578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0473*
€ 0,0563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,0528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,0516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.