Akku passend für den Fein B18A Akku 18 Volt 3000mAh
baugleicher Nachbau Akku ersetzt Akkutyp B18A.165.01, 92604173020, 92604165020, 92604171020f, auch passend für folgende Modelle Fein ABS 18, ABS 18 C, ASB 18, ASB 18 C, ASCD 18 W2, ASCD 18 W2C, ASCD 18 W4, ASCD 18 W4C, ASCM 18, ASCM 18 C, ASCM 18 QX, ASCM 18 QXC, ASCT 18, ASCT 18 M
Qualitäts-Werkzeug Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.
Technische Daten (kein original Fein Akku):
System: Li-Ion Akku, Spannung 18Volt, 4000mAh, 72Wh
Gewicht 644Gramm, Abmessungen ca. 122x76x70mm, Farbe schwarz, Abbildung ähnlich, kann je nach Verfügbarkeit abweichen