- Akku SFI1177-00 3,6 Volt Spannung und Kapazität von 1800mAh
- Akku ersetzt SFI1177-00 3.6V
Akku für Notbeleuchtung 3,6 Volt 1800mAh Sub-C mit 200mm Anschlusskabel
kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor
✓ Lithium-Polymer Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ 3,6 Volt Spannung, 1800mAh Kapazität, 6,48 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 69mm x 23mm x 43mm !
✓ Sub-C mit 200mm Anschlusskabel!
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt!
Dieser Hochwertige Nachbau-Akkus ersetzt den Akku SFI1177-00 mit 3,6 Volt Spannung und einer Kapazität von 1800mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Nachbau-Akkus SFI1177-00 beträgt 6,48 Wh. Unser Nachbau-Akku Ersetzt SFI1177-00, die genaue Auflistung aller passenden Geräte finden Sie am Ende der Artikelbeschreibung.
Akku ersetzt SFI1177-00
Unser Akku für SFI1177-00 kann mit Sub-C mit einem 200mm Anschlusskabel angeschlossen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Ersatz-Akku für Notstrombeleuchtung 3.6V 1800mAh. Die Abmessungen für diesen Akku betragen 69mm x 23mm x 43mm.
Technische Daten Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 1800mAh Energiegehalt: 6,48 Wh System: Nickel-Cadmium Akku Gewicht: 150 Gramm Abmessungen: 69 x 23 x 43mm Li-Polymer Akku für
Nickel-Cadmium Nachbauakku kann folgende Akkus ersetzen